絞り込み
ブランド
  • Assemtech
  • RS PRO(3,012)
  • VISHAY(2,487)
  • Panasonic(パナソニック)(1,737)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,222)
  • onsemi(1,187)
  • MICROCHIP(1,097)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(985)
  • BOURNS(910)
  • SIEMENS(857)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(848)
  • DiodesZetex(769)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(673)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(538)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードスイッチ Assemtech Assemtechリードスイッチ AssemtechAssemtech(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
399税込439
1セット(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Assemtech 傾斜スイッチ AssemtechAssemtech 傾斜スイッチAssemtech(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサマグネット Assemtech Assemtechセンサマグネット AssemtechAssemtech
80税込88
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
振動センサ Assemtech Assemtech振動センサ AssemtechAssemtech
409税込450
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リードスイッチ AssemtechリードスイッチAssemtech
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
UL、CSAA型 / C型リードスイッチこれらのドライリードスイッチは、ガス充填ガラスエンベロープでハーメチックシールドされています。作動は、電磁石、永久磁石、又はその両方の組み合わせで行われます。必要に応じてコイルと配置し、コイルに電流が加えられたときに作動させることができます。単極、単投、常時開コンタクトを備え、2 つの磁気リードを備えています。 幅広い選択肢があります。さまざまな長さを選択でき、各長さにはさまざまな感度オプションがあります。ハーメチックシールド A型(SPNO)やC型(SPCO)のルテニウムめっき/ロジウムめっきコンタクト 機械的寿命:10 回 適対応するマグネットは品番 ; 362-2401 362-2401 を参照
仕様●接点構成:SP-CO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:60VA●最大スイッチング電圧:400V ac/dc●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●コード番号:362-2580アズワン品番65-7814-32
Assemtech ホール効果近接センサ AssemtechAssemtech ホール効果近接センサAssemtech
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能長さ(mm)17.27幅(mm)21.72寸法(mm)17.27×21.72×3.3出力方式3線オープンコレクタ保護等級IPX5RoHS指令(10物質対応)対応
Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード AssemtechAssemtech ホール効果センサ ワイヤリードAssemtech
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能長さ(mm)17.27幅(mm)21.72寸法(mm)17.27×21.72×3.3適合規格IEC 529深さ(mm)3.3出力方式3線オープンコレクタ電源電圧(V)4.5~24dc本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】5.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード
Assemtech 誘導型センサ ブロック形 非埋込型 AssemtechAssemtech 誘導型センサ ブロック形 非埋込型Assemtech
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:4.5 → 24 V dc●長さ:17.27mm●幅:21.72mm●深さ:3.3mm●最大DC電圧:24V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IPX5●基準適合:IEC 529RoHS指令(10物質対応)対応
Assemtech  リードスイッチマグネット AssemtechAssemtech リードスイッチマグネットAssemtech
859税込945
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサマグネット Assemtech リードスイッチ Assemtechセンサマグネット Assemtech リードスイッチAssemtech
5,980税込6,578
1個
7日以内出荷
仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed.RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品