絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • RS PRO(3,012)
  • VISHAY(2,487)
  • Panasonic(パナソニック)(1,737)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,222)
  • onsemi(1,187)
  • MICROCHIP(1,097)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(985)
  • BOURNS(910)
  • SIEMENS(857)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(848)
  • DiodesZetex(769)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(673)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(538)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2002-402 ワゴジャパン2002-402ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
2000-402 ワゴジャパン2000-402ワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
2004-402 ワゴジャパン2004-402ワゴジャパン
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
2002-1201 ワゴジャパン2002-1201ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2002-2291 ワゴジャパン2002-2291ワゴジャパン
759税込835特価
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアミドグレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
2000-1401 ワゴジャパン2000-1401ワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
222-500 ワゴジャパン222-500ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアミドオレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
890-112 ワゴジャパン890-112ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプWINSTAMINIプラグ極数2シリーズ890ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)RoHS指令(10物質対応)対応ポール2ストレインリリーフあり結線方法プッシュインケージクランプオス・メスオス実装タイプケーブルマウント
236-332 ワゴジャパン236-332ワゴジャパン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様InsertionToolタイプ【コンタクト】ソケットシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応
2004-1391 ワゴジャパン2004-1391ワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2004RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
773-173 ワゴジャパン773-173ワゴジャパン
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
透明,赤極数3シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)41ヒューズなし適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)6実装タイプケーブルマウント
2002-2201 ワゴジャパン2002-2201ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧600V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
733-102 ワゴジャパン733-102ワゴジャパン
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数2定格電圧250Vac定格電流(A)4適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
2000-1291 ワゴジャパン2000-1291ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
750-430 ワゴジャパン750-430ワゴジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100×12×64ピッチ(mm)6シリーズTM5用途例自動車産業、産業オートメーション、ロボット入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLCI/Oモジュール終端スタイルケージクランプ併用可能製品750シリーズ実装タイプDINレール入力数8(チャンネル)最大動作温度(℃)60
261-112/341-000 ワゴジャパン261-112/341-000ワゴジャパン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプワゴジャパン
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387アズワン品番65-8077-70
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプワゴジャパン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383アズワン品番65-8077-64
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
76,980税込84,678
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381アズワン品番65-8077-71
リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
53,980税込59,378
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81
リレー 24V dc DINレールタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプワゴジャパン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
233-203 ワゴジャパン233-203ワゴジャパン
269税込296
1個
7日以内出荷
材質ポリアミドタイプ基板端子台ピッチ(mm)2.5極数3定格電圧160V、320V定格電流(A)6行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
2004-1201 ワゴジャパン2004-1201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
適合CSAグレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2059-302/998-403 ワゴジャパン2059-302/998-403ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2061-601/998-404 ワゴジャパン2061-601/998-404ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
281-402 ワゴジャパン281-402ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ281定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品281シリーズ端子台実装タイプレール取り付け
2000-1204 ワゴジャパン2000-1204ワゴジャパン
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
236-402 ワゴジャパン236-402ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミド長さ(mm)14幅(mm)13グレータイプPCBTerminalBlockピッチ(mm)5,5.08極数2シリーズ236定格電圧500V定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向45°
280-641 ワゴジャパン280-641ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
適合CCA、CSA、ULグレーシリーズ280定格電圧600V定格電流(A)24AWG28→12ヒューズなしモデル280結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
773-106 ワゴジャパン773-106ワゴジャパン
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
クリア,紫極数6シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし材質(コンタクト)適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60
2060-452/998-404 ワゴジャパン2060-452/998-404ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
280-402 ワゴジャパン280-402ワゴジャパン
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
250-202 ワゴジャパン250-202ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数2シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
770-713 ワゴジャパン770-713ワゴジャパン
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプコネクタシリーズ770定格電圧250V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スナップインオス・メスオス
281-631 ワゴジャパン281-631ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
グレーシリーズ281定格電圧600V定格電流(A)32AWG28→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
2060-453/998-404 ワゴジャパン2060-453/998-404ワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数3シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール3結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2059-303/998-403 ワゴジャパン2059-303/998-403ワゴジャパン
1袋(10個)
取扱停止中
タイプ基板端子台極数3シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール3結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品