絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • Ducati Energia(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
  • GEMS SENSORS(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • SIEMENS(4)
  • BALLUFF(4)
  • IDEM(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • PILZ(3)
  • RS PRO(3)
  • Storm(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • honeywell(2)
  • ABB(2)
  • SICK(2)
  • Baumer(2)
  • Banner(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「CE5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリックランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 凡例プレートシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
補助接点 LV4 シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180アズワン品番65-7329-33
Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LEDモジュールシュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ランプ抜き取り工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ランプ抜き取り工具シュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ベローズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ベローズシュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベローズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ZB5シリーズアクセサリ. ZB5 / XB5シリーズプッシュボタン用の幅広いアクセサリ。
Schneider Electric レンズキャップ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レンズキャップシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:レンズキャップ併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ライトコントロールZB5-AV用のヘッド. 色付きのヘッドで照光アラートを実現します。 ZB5-AVシリーズのLED及びライトに取り付け可能
押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric,シュナイダーエレクトリック
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
バルブ 白熱灯 クリア 230V シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230Vシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
バルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 24V シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 24Vシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1箱(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric 銘板及び凡例ホルダーキット シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 銘板及び凡例ホルダーキットシュナイダーエレクトリック
489税込538
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ビーコンユニット Schneider Electric Harmony×VBシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリックビーコンユニット Schneider Electric Harmony×VBシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズシュナイダーエレクトリック
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品