絞り込み
ブランド
  • 日本電産
  • RS PRO(3,012)
  • VISHAY(2,487)
  • Panasonic(パナソニック)(1,737)
  • KEMET(1,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,222)
  • onsemi(1,187)
  • MICROCHIP(1,097)
  • MURATA(村田製作所)(1,092)
  • シュナイダーエレクトリック(985)
  • BOURNS(910)
  • SIEMENS(857)
  • STMicro(849)
  • YAGEO(848)
  • DiodesZetex(769)
  • ニチコン(725)
  • HAMMOND(673)
  • XP POWER(590)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(538)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ日本電産
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec  ブラシ 12V DMN29シリーズ 日本電産DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ日本電産
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産DCモーター Nidec DMN37シリーズ日本電産(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  DCK31シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ日本電産
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ 日本電産DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ日本電産
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMAGシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMAGシリーズ日本電産
48,980税込53,878
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  DCK35シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK35シリーズ日本電産
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMPIシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMPIシリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 200 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 7.5 Nm(12.5 A以下)DCギヤードモータ軸径 = 10mm許容入力 = 72 W長さ = 187mm幅 = 44 (Dia.)mm寸法 = 44 (直径) x 187 mm無負荷電流 = 3Aシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ日本電産
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ日本電産
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ日本電産
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品