ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板
TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。
2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能
高耐圧/大電流
BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能)
定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応)
過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵
過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S145FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、シリアル入力制御方式のステッピングモータードライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモーターを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が84V, 最大定格電流が3.0Aを実現しています。
本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-6P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)マルツエレック5日以内出荷
TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。
本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板
TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。
2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能
高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください)
BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能)
定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応)
フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効)
過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵
過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
ステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)評価基板マルツエレック5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)の評価基板
TB67S265は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアル入力方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの操作性を是非、体感してみて下さい。
4ビット-16ステップのトルク(TRQ1,TRQ2,TRQ3,TRQ4)調整機能を内蔵
出力低オン(Ron(D-S))抵抗
過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵
モータのチョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサにて設定可能
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978¥19,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥241,780¥219,800