絞り込み
ブランド
  • レクトロン
  • RS PRO(2,938)
  • VISHAY(2,430)
  • Panasonic(パナソニック)(1,723)
  • KEMET(1,294)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,207)
  • onsemi(1,148)
  • MURATA(村田製作所)(1,077)
  • MICROCHIP(1,072)
  • シュナイダーエレクトリック(968)
  • BOURNS(885)
  • SIEMENS(850)
  • STMicro(838)
  • YAGEO(829)
  • DiodesZetex(761)
  • ニチコン(713)
  • HAMMOND(663)
  • Texas Instruments(570)
  • XP POWER(548)
  • TDK(525)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード 200V/10A レクトロン整流ダイオード 200V/10Aレクトロン
149税込164
1個
当日出荷
一般整流用ダイオード高いサージ電流能力漏れ電流が小さい順方向電圧降下が小さい高電流容量低損失
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-64
整流用ダイオード(1000V/10A) レクトロン整流用ダイオード(1000V/10A)レクトロン
119税込131
1個
5日以内出荷
10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。
タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品