ディスクリート (23) 基板用センサ (3) カテゴリ: 能動部品ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
USBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサ オムロンヘルスケア 当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様 ●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサ アズワン品番 65-7311-30
ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様 ●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc アズワン品番 65-7274-80
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア 欠品中
近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7284-08
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3.5kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:33mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7335-31
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7335-73
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 3kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:43.5mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:3kHz●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7335-32
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
仕様 ●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm アズワン品番 65-7305-51
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7310-86
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7300-18
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2A円筒型近接センサオムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7359-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 埋込型 600Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
IEC IP67TL-W3誘導センサ特長と利点省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング全機種に動作インジケータ付きハウジングの前面又は背面取り付け水やオイルの飛沫から保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7362-17
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M5 x 0.5 非点滅 2kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサE2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7353-66
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm 非点滅 2kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:31mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7337-28
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7284-36
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定 アズワン品番 65-7361-05
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7349-70
距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E3Z-LS距離設定可能センサE3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 241,780 ¥ 219,800 バスケットへ