絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • RS PRO(3,028)
  • VISHAY(2,493)
  • Panasonic(パナソニック)(1,740)
  • KEMET(1,346)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,234)
  • onsemi(1,192)
  • MICROCHIP(1,106)
  • シュナイダーエレクトリック(991)
  • BOURNS(912)
  • SIEMENS(861)
  • STMicro(850)
  • YAGEO(850)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(722)
  • HAMMOND(672)
  • XP POWER(611)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(547)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(421)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%MURATA(村田製作所)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット MURATA(村田製作所)コンデンサキットMURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dcアズワン品番65-6992-66
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±15%MURATA(村田製作所)
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μFMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
189税込208
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nFMURATA(村田製作所)
959税込1,055
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット MURATA(村田製作所)コンデンサキットMURATA(村田製作所)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサが含まれ、パッケージサイズは 0402 → 1005、静電容量は61種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:61●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.47μF●電圧範囲:16 → 50V dcアズワン品番65-6984-59
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1000pF ±20%MURATA(村田製作所)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 コンデンサ サンプルキット MURATA(村田製作所)村田製作所 コンデンサ サンプルキットMURATA(村田製作所)
49,000税込53,900
1キット
当日出荷
仕様キット(含む) = セラミック取り付けタイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック村田製作所、積層セラミックコンデンサ ラジアルタイプ (RDE-KIT). 部品の数量は各アイテム 20個RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±10%MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%層の数 = Multilayer自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 赤外線センサ MURATA(村田製作所)Murata 赤外線センサMURATA(村田製作所)
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
仕様ライトソース = 赤外線コネクタ タイプ = はんだハウジング材質 = シリコン直径 = 9 mm高さ = 4.7mm寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nFMURATA(村田製作所)
889税込978
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±15%MURATA(村田製作所)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)
549税込604
1袋(100個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X8L許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±10%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Murata NTC, 10kΩ MURATA(村田製作所)サーミスタ Murata NTC, 10kΩMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
仕様シリーズ = NCU温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩアプリケーション = 家電製品、電気回路、液晶ディスプレイ、モバイル通信機器、充電式バッテリパッケージ/ケース = 1608最大定格電力 = 100mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大動作温度 = +125℃UL1434. 村田製作所NTCサーミスタSMT - NCU18シリーズ. 村田製作所NCU18シリーズNTCサーミスタは、はんだ付け性に優れ、フロー / リフローはんだ付けに適しています。 このNTCサーミスタの主な用途には、携帯電話のトランジスタ / IC / 水晶発信器の温度補償、充電式バッテリの温度センサ、LCDの温度補償、一般電気回路における温度補償などがあります。. 特長. 長期的な経時変化に対する優れた安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHzMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(25個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6967-07
3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
DSS1 シリーズはコンパクトで高性能のリードタイプ 3 Terminal コンデンサで、2.54 mm ピッチで取り付けることができます。3 Terminal 構造のため、優れた高周波性能を発揮します。広範な静電容量バリエーションにより、さまざまなノイズ周波数に柔軟に対応できます。自動挿入機で高速実装が可能です。
仕様●静電容量: 0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3アズワン品番65-6917-53
Murata 赤外線センサ MURATA(村田製作所)Murata 赤外線センサMURATA(村田製作所)
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所)サーミスタ Murata PTCMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
97税込107
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10%MURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 22pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF 1.5 kV dc, 500V acMURATA(村田製作所)
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量:150pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品