絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(3,028)
  • VISHAY(2,493)
  • Panasonic(パナソニック)(1,740)
  • KEMET(1,346)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,234)
  • onsemi(1,192)
  • MICROCHIP(1,106)
  • MURATA(村田製作所)(1,093)
  • シュナイダーエレクトリック(991)
  • BOURNS(912)
  • SIEMENS(861)
  • STMicro(850)
  • YAGEO(850)
  • DiodesZetex(775)
  • ニチコン(722)
  • HAMMOND(672)
  • XP POWER(611)
  • Texas Instruments(572)
  • TDK(547)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2FAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15SAMPHENOL
36,980税込40,678
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3FAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント, M24308/2-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント, M24308/2-5FAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1FAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15PAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5FAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, M24308/2-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, M24308/2-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3FAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1FAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Strain Relief Boot RG-58 Cable AMPHENOLStrain Relief Boot RG-58 CableAMPHENOL
149税込164
1個
7日以内出荷
材質シリコーンゴムシリーズ60015表面処理コードなしRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RG-58ケーブル、RG-141ケーブル
RJ45ダストキャップ(防塵防滴) AMPHENOLRJ45ダストキャップ(防塵防滴)AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOLGauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOLGauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOLGauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19●コード番号:239-2361アズワン品番65-7355-42
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOLGauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズAMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:50psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19●コード番号:239-2369アズワン品番65-7357-49
圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ 1セット 45個入 AMPHENOL圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ 1セット 45個入AMPHENOL
659,800税込725,780
1セット(45個)
7日以内出荷
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOLGauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8 AMPHENOLAmphenol ケーブルアセンブリ Female M8AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M8 CONN CABLE SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN CABLE SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,680税込1,848
1個
5日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
M8 CONN CABLE SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8 CONN CABLE SCREW 4PIN F CONN F PINAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W AMPHENOLM8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 WAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品