Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712BOURNS7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 7.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm高さ = 1.155mmBourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24ABOURNS5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24ABOURNS7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CABOURNS¥48,980税込¥53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS¥129,800税込¥142,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 17.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mmSMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CABOURNS¥77,980税込¥85,778
1セット(5000個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CABOURNS¥78,980税込¥86,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03CBOURNS7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 7V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm動作電圧 = 3.3V
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05CBOURNS7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.45mm双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CABOURNS7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48ABOURNS¥69,980税込¥76,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 53.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SCBOURNS7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMAJ58ABOURNS7日以内出荷
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 93.6V最小ブレークダウン電圧 = 64.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 58Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WHBOURNS¥449,800税込¥494,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4BOURNS7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 30AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.05mmBourns Electronics ESDプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10.9V, CDNBS08-SRDA3.3-4BOURNS7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.9V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 43AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 9動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.547mm高さ = 1.547mmBourns Electronics ESDプロテクタ
Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0402MLC-05LGBOURNS¥169,800税込¥186,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
仕様バリスタ電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 5V制限電圧 = 25V材料 = 金属シリーズ = MLC静電容量 = 0.5pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)mmChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードBOURNS7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~