171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X8.05mm Yellow StoneLEDホルダー 5mm用 Φ7.8X8.05mmYellow Stone
63税込69
1個
5日以内出荷
内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×8.05入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.0mm Yellow StoneLEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.0mmYellow Stone
63税込69
1個
5日以内出荷
内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.05mm Yellow StoneLEDホルダー 5mm用 Φ7.8X7.05mmYellow Stone
66税込73
1個
5日以内出荷
Φ5mmの単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.05入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mm Yellow StoneLEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mmYellow Stone
63税込69
1個
5日以内出荷
単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.15入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LEDホルダー 3mm用 Φ5.5X5.1mm Yellow StoneLEDホルダー 3mm用 Φ5.5X5.1mmYellow Stone
33税込36
1個
5日以内出荷
単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ3ホルダー寸法(mm)Φ5.5×5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LEDブラケット 赤 三成電器製作所LEDブラケット 赤三成電器製作所
199税込219
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状六角ナット形発光色パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V(100MΩ以上)
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白) MAC8(マックエイト)LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)MAC8(マックエイト)
90税込99
1個
5日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒) MAC8(マックエイト)LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒)MAC8(マックエイト)
90税込99
1個
5日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) サトーパーツLEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)サトーパーツ
259税込285
1個
5日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑) サトーパーツLEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)サトーパーツ
669税込736
1個
8日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
ND-23シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャーワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
材質ナイロン6対応商品ND-23RoHS指令(10物質対応)対応
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャーワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
材質ナイロン6対応商品ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット/非調光/LED交換不可 DAIKO(大光電機)LEDブラケット/非調光/LED交換不可DAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
LEDブラケット上向付・下向付兼用AC100V調光器併用不可
質量(kg)0.6消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×207ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)161演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)115×255ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)159演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ブラケットLED交換可引掛シーリング取付式一般形プルレススイッチ付(上下-上-下)首振片側30°(下側のみ)上面密閉・下面開放調光器併用不可
器具:黒材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明電圧(V)AC100専用消費電力(W)12.6寸法(幅W×高さH)(mm)120×169ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズサトーパーツ
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~1.6パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズサトーパーツ
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズサトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX).ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着アズワン品番64-7953-47絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1箱(10個)
81日以内出荷
種類取付金具(U形)
LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ IDEC(和泉電気)LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) エスコ赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-4
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68R
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68G
Φ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-67R
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-66R
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-66G
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-65R
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)取付け方法全方向・屋内専用
色板 (SLDシリーズ) IDEC(和泉電気)色板 (SLDシリーズ)IDEC(和泉電気)
309税込340
1セット(5個)
翌々日出荷
品名色板
LF1A形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1A形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
LEDユニット IDEC(和泉電気)LEDユニットIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
品名LEDユニット
白熱電球 キムデン白熱電球キムデン
6,698税込7,368
1箱(10個)
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
619税込681
1個ほか
80日以内出荷から120日以内出荷
UZ6形ブザー IDEC(和泉電気)UZ6形ブザーIDEC(和泉電気)
109,800税込120,780
1箱(50個)
80日以内出荷
NRBM形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRBM形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
80日以内出荷
DX-IBシリーズ近接センサ(近接スイッチ) IDEC(和泉電気)DX-IBシリーズ近接センサ(近接スイッチ)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
80日以内出荷から120日以内出荷
SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー IDEC(和泉電気)SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
80日以内出荷
SG1A 形アクセサリ IDEC(和泉電気)SG1A 形アクセサリIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
80日以内出荷
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個ほか
80日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器用ブラケット