角型コネクタ (10) 丸型コネクタ (1) ナイロンコネクタ (2) コネクタ付ケーブル (94) 同軸コネクタ (135) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
リボンケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377 アズワン品番 65-7448-72
同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4559 アズワン品番 65-7510-10
リボンケーブル 4芯 WURTH ELEKTRONIK 4日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369 アズワン品番 65-7447-52
リボンケーブル 14芯 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3379 アズワン品番 65-7446-27
同軸変換アダプタ WURTH ELEKTRONIK 予約販売
Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMB ジャック、反対側に SMB ジャックアダプタの全長は 20.2 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8976 アズワン品番 65-7509-89
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により
仕様 ●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シリーズ:6876●長さ:100mm●幅:8.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃ アズワン品番 65-7421-95
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - プラグ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様 ●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5918 アズワン品番 65-7719-68
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5921 アズワン品番 65-7667-19
同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様 ●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922 アズワン品番 65-7666-47
同軸変換アダプタ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様 ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-3645 アズワン品番 65-7511-86
同軸変換アダプタ WURTH ELEKTRONIK 予約販売
Wurth Elektronik Coax アダプタは、片側に SMA プラグ、反対側に SMB ジャックアダプタの全長は 20.7 mm です。アダプタは黄銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:206-8974 アズワン品番 65-7509-41
同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 279,800税込 ¥ 307,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4175 アズワン品番 65-7509-28
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
ストレート MCX プラグ( 3.94 mm はんだレグ付き)は、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様 ●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6035 アズワン品番 65-7666-94
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3615 アズワン品番 65-7510-93
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは、黄銅製で、スムーズボアインター動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3613 アズワン品番 65-7517-27
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG178 / RG196 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様 ●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6056 アズワン品番 65-7666-81
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
ストレート MCX プラグ同軸アダプタは、手回しで成形可能なケーブル RG405/.085 インチ用で、簡単ですばやい Snap-on が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様 ●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6001 アズワン品番 65-7717-78
同軸コネクタ ジャック 表面実装 MMCXコネクタ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6069 アズワン品番 65-7717-99
同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 850個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 559,800税込 ¥ 615,780
1セット(850個)
7日以内出荷
ストレート SMT MCX ジャックは、簡単ですばやい Snap-on をかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様 ●入数:1リール(850個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6020 アズワン品番 65-7666-27
同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 689,800税込 ¥ 758,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
ストレート SMT MCX ジャックエッジカード(最大 1.6 mm )は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6022 アズワン品番 65-7719-55
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3583 アズワン品番 65-7517-26
同軸コネクタ ジャック 基板取付 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8962 アズワン品番 65-7510-05
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
ストレート MCX ジャック同軸アダプタ、フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様 ●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6043 アズワン品番 65-7721-89
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3606 アズワン品番 65-7515-14
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 3 GHz です。主に RG178 / RG196 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3608 アズワン品番 65-7511-09
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3610 アズワン品番 65-7509-40
基板対ケーブル WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 20 ワイヤプレス済みケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃
仕様 ●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm●コード番号:197-3393 アズワン品番 65-7445-68
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.05mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:213-8746 アズワン品番 65-7381-34
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒●コード番号:211-3588 アズワン品番 65-7385-05
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510 アズワン品番 65-7386-10
リボンケーブル 30芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルWR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
仕様 ●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448 アズワン品番 65-7374-33
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381 アズワン品番 65-7447-29
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
HDMI基板実装コネクタWurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
仕様 ●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282 アズワン品番 65-7785-92
FFCジャンパケーブル 50芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1937 アズワン品番 65-7399-75
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様 ●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1932 アズワン品番 65-7400-13
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
丸形コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,978 ¥ 1,798 バスケットへ