絞り込み
ブランド
  • JAEGER
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,845)
  • 日本モレックス(molex)(2,304)
  • RS PRO(1,812)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,737)
  • フエニックス・コンタクト(1,278)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(555)
  • ハーティング(440)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(370)
  • 七星科学研究所(359)
  • SAMTEC(327)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(314)
  • JST(日本圧着端子製造)(293)
  • ダイヤトレンド(283)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(179)
  • RADIALL(165)
  • GB[制御機器](142)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブル JAEGER円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブルJAEGER
4,498税込4,948
1個
予約販売
仕様コネクタ シェルサイズ:3 最大ケーブル径:39mm ストレインリリーフ 材質:メタル 製品群:Industrial シリーズ 適合製品:Industrial シリーズ ケーブル コネクタアズワン品番65-1541-57
プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY JAEGERプラグ ケーブル ピン インサート 4WAYJAEGER
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
仕様製品群:標準 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 ブレークダウン電圧 Vbr:2500V コネクタ インサートタイプ:2-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:2-4 絶縁抵抗:5000MΩ 最大動作温度:100ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1587-64

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル