絞り込み
ブランド
  • KEYSTONE
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,843)
  • 日本モレックス(molex)(2,302)
  • RS PRO(1,798)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,731)
  • フエニックス・コンタクト(1,271)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(541)
  • ハーティング(434)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(369)
  • 七星科学研究所(348)
  • SAMTEC(320)
  • BULGIN(316)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • JST(日本圧着端子製造)(293)
  • ダイヤトレンド(283)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(177)
  • RADIALL(162)
  • GB[制御機器](140)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF/同軸 アダプタ SMB ジャック-SMB ジャック KEYSTONERF/同軸 アダプタ SMB ジャック-SMB ジャックKEYSTONE
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ωアズワン品番65-1504-82
RF/同軸 アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック KEYSTONERF/同軸 アダプタ SMA ジャック-SMA ジャックKEYSTONE
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1504-97
RF/同軸 UHF プラグ ストレート クリンプ KEYSTONERF/同軸 UHF プラグ ストレート クリンプKEYSTONE
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1505-02
RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG214 RG225 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1488-18
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG8A RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-02
ターミナル メカニカル ラグ #4 ソルダー KEYSTONEターミナル メカニカル ラグ #4 ソルダーKEYSTONE
129税込142
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ インペリアル:4 スタッド サイズ メトリック:M2.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#4アズワン品番65-1535-83
ターミナル メカニカル ラグ #6 ソルダー KEYSTONEターミナル メカニカル ラグ #6 ソルダーKEYSTONE
86税込95
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ インペリアル:6 スタッド サイズ メトリック:M3.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#6アズワン品番65-1590-63
RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1488-07
RF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-01
コネクタ BNC プラグ 75Ω ケーブル KEYSTONEコネクタ BNC プラグ 75Ω ケーブルKEYSTONE
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1539-32
RF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 Ω KEYSTONERF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 ΩKEYSTONE
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1504-80
RF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR KEYSTONERF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDRKEYSTONE
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-04
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8214 9913 9914 LMR-400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-03
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB KEYSTONERF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCBKEYSTONE
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1520-69
RF/同軸 アダプタ N プラグ-N プラグ KEYSTONERF/同軸 アダプタ N プラグ-N プラグKEYSTONE
7,098税込7,808
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1504-99
RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-17
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー KEYSTONERF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダーKEYSTONE
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1504-77
バナナ プラグ ネジ KEYSTONEバナナ プラグ ネジKEYSTONE
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:-アズワン品番65-1392-80
バナナ プラグ ソルダー KEYSTONEバナナ プラグ ソルダーKEYSTONE
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 色:シルバーアズワン品番65-1411-44

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル