ペルチェモジュール 冷却能力 21.9W 3.9A 9V dcLAIRD TECHNOLOGIES7日以内出荷
熱電モジュール、Laird Technologies
これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。
これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。
ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。
仕様●最大冷却能力:21.9W●最高温度差:+75℃●電流mAx:3.9A●最大電圧:9V dc●アクティブエリア:22.6×22.6mm●アクティブエリアの長さ:22.6mm●アクティブエリアの厚さ:3.2mm●アクティブエリアの幅:22.6mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:189-1627アズワン品番68-4149-70
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798