絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 山洋電気(186)
  • RS PRO(153)
  • オリエンタルモーター(92)
  • SUNON(54)
  • EBM PAPST(28)
  • エスコ(24)
  • リタール(18)
  • omron(オムロン)(12)
  • StarTech.com(12)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • 摂津金属工業(9)
  • メルコテクノレックス(9)
  • ローヤル電機(8)
  • GB[制御機器](8)
  • 日本電産サーボ(7)
  • 河村電器産業(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
フレーム寸法(mm)
  • □40(1)
  • □60(5)
  • □80(1)
  • □92(4)
  • □119(1)
入力電圧(V)
  • AC220(1)
  • AC230(2)
  • AC240(2)
  • DC5(1)
  • DC12(5)
  • DC24(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 25(8)
  • 38(2)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(9)
最大風量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.44(1)
  • 0.61(1)
  • 0.75(2)
  • 0.98(2)
  • 1.17(1)
0.15・0.44・0.61・0.75・0.98・1.17
形状
  • 角形(11)
角形
最大静圧(Pa)
  • 14.4(1)
  • 20(1)
  • 23.4(1)
  • 34(1)
  • 41.7(1)
  • 60.3(2)
  • 60.9(1)
14.4・20・23.4・34・41.7・60.3・60.9
音圧レベル(dB)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30.5(1)
  • 36.5(2)
  • 39(1)
22・22.5・25・27・30.5・36.5・39
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm Panasonic(パナソニック)軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mmPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
欠品中
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756アズワン品番65-8063-91
ACファンモータ 80カク 2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ 80カク 2端子Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
72日以内出荷
厚さ(mm)38形状角形種類ACファンサイズ(mm)80×80
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92
DCファンモータ 92角×25リブ有ロー Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 92角×25リブ有ローPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.98音圧レベル(dB)22最大静圧(Pa)14.4サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)25最大静圧(Pa)20最大風量(m3/min)1.17音圧レベル(dB)27定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
DCファンモータ 60角×25 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.75音圧レベル(dB)36.5最大静圧(Pa)60.3サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
DCファンモータ 60角×25リブ有 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.75音圧レベル(dB)36.5最大静圧(Pa)60.3サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.44音圧レベル(dB)22.5最大静圧(Pa)23.4サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
DCファンモータ 60角×15リブ有 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×15リブ有Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
42日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダード Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダードPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25最大静圧(Pa)41.7最大風量(m3/min)0.61音圧レベル(dB)30.5定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)10種類DCファン最大風量(m3/min)0.15音圧レベル(dB)25最大静圧(Pa)34サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
DCファンモータ Panasonic(パナソニック)DCファンモータPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形種類DCファン

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ