絞り込み
ブランド
  • リタール
  • 山洋電気(184)
  • RS PRO(156)
  • オリエンタルモーター(92)
  • SUNON(54)
  • EBM PAPST(29)
  • エスコ(24)
  • StarTech.com(15)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • メルコテクノレックス(10)
  • 摂津金属工業(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • ローヤル電機(8)
  • GB[制御機器](8)
  • 日本電産サーボ(7)
  • 河村電器産業(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
入力電圧(V)
  • 230(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
4,698税込5,168
1パック(5個)
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3243..../3244..../3245....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
1,998税込2,198
1パック(5個)
8日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12材質化学繊維等級G2(フィルター)適合品番3238....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
3,500税込3,850
1パック(5個)
8日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3240..../3241....
プリーツフィルター リタールプリーツフィルターリタール
7,298税込8,028
1パック(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
1,798税込1,978
1パック(5個)
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10材質化学繊維等級G2(フィルター)適合品番3237....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
3,198税込3,518
1パック(5個)
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3239....
HVACエアフィルタ リタールHVACエアフィルタリタール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
19,980税込21,978
1パック(50個)
91日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12材質化学繊維等級G2(フィルター)適合品番3238....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
18,980税込20,878
1パック(50個)
21日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10材質化学繊維等級G2(フィルター)適合品番3237....
フィルターファン用アクセサリー 回転速度コントローラ EC リタールフィルターファン用アクセサリー 回転速度コントローラ ECリタール
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロール用のNTCセンサー ECフィルターファンに接続して使用します
定格電圧(V)DC10~12動作温度範囲(℃)-25~80適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
フィルターファン用アクセサリー 回転速度コントローラ EC リタールフィルターファン用アクセサリー 回転速度コントローラ ECリタール
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロールユニット ファンの機能を監視することもできます
定格電圧(V)単相100~250温度設定範囲(℃)5~55適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
37,980税込41,778
1パック(50個)
21日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3243..../3244..../3245....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
29,980税込32,978
1パック(50個)
91日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3240..../3241....
フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット リタールフィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマットリタール
25,980税込28,578
1パック(50個)
101日以内出荷
段階構造のランダム不織布製100℃までの温度に耐えます難燃性等級F1(DIN53438準拠)ダストエア側:オープン構造クリーンエア側:クローズ構造粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17材質化学繊維等級G3(フィルター)適合品番3239....
フィルターファン用アクセサリー 回転速度コントローラー リタールフィルターファン用アクセサリー 回転速度コントローラーリタール
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
部分負荷運転時のノイズ削減と省エネを目的とした、温度感応式回転数コントロールユニット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×90.5×60.2定格電圧(V)単相100~230温度設定範囲(℃)20~55
フィルターファン用アクセサリー 湿度センサー リタールフィルターファン用アクセサリー 湿度センサーリタール
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動しますこの仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
フィルターファン用アクセサリー デジタル内部温度モニターとサーモスタット リタールフィルターファン用アクセサリー デジタル内部温度モニターとサーモスタットリタール
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60奥行(mm)100(取付可能)温度設定範囲(℃)5~55動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃保護等級IP54
フィルターファン用アクセサリー サーモスタット リタールフィルターファン用アクセサリー サーモスタットリタール
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71定格電圧(V)単相24~230/DC24~60温度設定範囲(℃)5~60
フィルターファン リタールフィルターファンリタール
25,890税込28,479
1個
5日以内出荷
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します工具不要の組み立て
セット内容組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む材質プラスチック質量(kg)純:2.2奥行(mm)取り付け可能:108風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hzの場合:225/h・60Hzの場合:245/h(無障害フロー)、フリースフィルター付き、50Hzの場合:272/h・60Hzの場合:280/h(無障害フロー)、プリーツフィルター付き、50Hzの場合:173/h・60Hzの場合:187/h(付属するフィルタールーバー併用時(フリースフィルターを使用))、50Hzの場合:242/h・60Hzの場合:246/h(付属するフィルタールーバー併用時(プリーツフィルターを使用))定格電圧(V)単層230(50/60Hz)定格電流(A)50Hzの場合:0.27/60Hzの場合:0.32取付寸法(mm)【カットアウト】幅224×高さ224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×129×255定格出力(W)50Hzの場合:43.2・60Hzの場合:54.5保護等級IP54:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP55:プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56:フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用・Type 12:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3:Type 3R・Type 4:Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood塗装色RAL 7035ヒューズ適合:遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A保管温度範囲(℃)-30~70ファン斜流、くま取りモーターRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~55総質量(kg)2.402

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ