低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.11
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))31
回転速度4060min-1
フレーム(mm)60×60
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.56
静圧(Pa)45
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15
ケース形状リブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.08
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))36
回転速度8450min-1
フレーム(mm)40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.22
静圧(Pa)90.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)12
使用温度(℃)-20~+85
定格電流(A)0.14
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))35
回転速度3460min-1
フレーム(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)1.25
静圧(Pa)51
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備
単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現
コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-20~+85
定格電流(A)0.29
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))55
回転速度6200min-1
フレーム(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)2.1
静圧(Pa)157
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10
ケース形状リブタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格電圧(V)5
定格電流(A)0.15
センサー出力なし
騒音レベル(dB(A))26
回転速度5500min-1
フレーム(mm)40×40
開放風量(m3/h)0.12
静圧(Pa)31.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-20~+85
定格電流(A)0.19
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))40
回転速度3500min-1
フレーム(mm)92×92
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)1.82
静圧(Pa)74.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)12
使用温度(℃)-20~+70
定格電流(A)0.16
センサー(70℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))30
回転速度2430min-1
フレーム(mm)92×92
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)1.18
静圧(Pa)33.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-20~+85
定格電流(A)0.04
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))36
回転速度8450min-1
フレーム(mm)40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.22
静圧(Pa)90.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25
ケース形状リブタイプ
定格電圧(V)24
使用温度(℃)-10~+85
定格電流(A)0.18
センサー(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))50
回転速度7000min-1
フレーム(mm)60×60
RoHS指令(10物質対応)対応
開放風量(m3/h)0.96
静圧(Pa)130
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ファンモータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。