絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • 山洋電気(186)
  • RS PRO(153)
  • オリエンタルモーター(92)
  • SUNON(54)
  • EBM PAPST(28)
  • エスコ(24)
  • リタール(18)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • StarTech.com(12)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • 摂津金属工業(9)
  • メルコテクノレックス(9)
  • ローヤル電機(8)
  • GB[制御機器](8)
  • 日本電産サーボ(7)
  • 河村電器産業(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンフィルターユニット SS-MAC 日本エアーテックファンフィルターユニット SS-MAC日本エアーテック
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)15消費電力(W)100/121電源AC100 1Φ 50/60Hz構造帯電防止ABS樹脂フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上騒音レベル(dB(A))57処理空気量(m3/min)8.0
ファンフィルターユニット 日本エアーテックファンフィルターユニット日本エアーテック
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷から35日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ