絞り込み
ブランド
- プラネックスコミュニケーションズ
- RS PRO(793)
- ROLINE(210)
- WURTH ELEKTRONIK(205)
- フエニックス・コンタクト(126)
- Advantech(アドバンテック)(36)
- BULGIN(22)
- AMPHENOL(21)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- BELDEN(17)
- SAMTEC(16)
- MOXA(13)
- Telegartner(12)
- SIEMENS(10)
- CONTEC(コンテック)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ハーティング(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- WatchGuard(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル
プラネックスコミュニケーションズ¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品