20ページ目: 産業用PC部品

1,693件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8990アズワン品番65-7377-50
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5961アズワン品番65-7463-36
同軸ケーブル BNC BNC 2m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 2mVAN DAMME
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 2 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:黒●コード番号:219-8465アズワン品番65-7453-41RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 10mVAN DAMME
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464アズワン品番65-7451-88
同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入 BELDEN同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入BELDEN
439,800税込483,780
1巻(505m)
7日以内出荷
用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110アズワン品番65-7414-98
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
819,800税込901,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116アズワン品番65-7414-93
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
409,800税込450,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
319,800税込351,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119アズワン品番65-7364-65
同軸ケーブル 100m Alpha Wire同軸ケーブル 100mAlpha Wire
87,980税込96,778
1巻(100m)
7日以内出荷
UL AWM 1745Alpha Wireマイクロ同軸50 Ω同軸ケーブルマイクロ同軸ケーブルは理想的な省スペースソリューションです。医療用プローブ、内視鏡システム、酸素測定システム、産業用検査などの分野で、配線がきわめて容易になります。特長と利点:スペースに制約のある場所に最適 強度の高い銀めっき、スズめっき又は銅合金 最高動作温度: +200℃ PFA製の誘電体とジャケット ジャケットの安定した特性によって卓越した信号品質、低い静電容量、一定した制御インピーダンスが実現
仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Micro Coax●外径:0.3mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB/m @ 10 MHz●長さ:100m●外被色:白●導体ストランドタイプ:スタンダード●静電容量:110.2 pF/m●コード番号:122-2319アズワン品番65-7397-94
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8004アズワン品番65-7435-64
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8016アズワン品番65-7438-04
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8219アズワン品番65-7471-65
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8195アズワン品番65-7466-07
光ケーブル フエニックス・コンタクト光ケーブルフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:2.5m●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●コード番号:240-3158アズワン品番65-7368-82
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレーフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185アズワン品番65-7367-02
パッチケーブル 300mm グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 300mm グレーフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレーフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194アズワン品番65-7368-68
イーサネットケーブル 90m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 90m グレー S/FTPROLINE
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:90m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6791アズワン品番65-7465-08
イーサネットケーブル 70m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 70m グレー S/FTPROLINE
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:70m●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6785アズワン品番65-7439-94
イーサネットケーブル 6m SIEMENSイーサネットケーブル 6mSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:6m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3270アズワン品番65-7466-32
イーサネットケーブル 600mm シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 600mmシュナイダーエレクトリック
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。10 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:600mm●コード番号:221-1298アズワン品番65-7461-73
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOLイーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1844アズワン品番65-7371-79
イーサネットケーブル 5m 青 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 青 S/FTPROLINE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:197-3585アズワン品番65-7442-06
イーサネットケーブル 5m 黄 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 黄 S/FTPROLINE
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3582アズワン品番65-7447-78
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379アズワン品番65-7415-05
イーサネットケーブル 5m グレー UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m グレー UTPROLINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6753アズワン品番65-7463-88
イーサネットケーブル 0.5m SIEMENSイーサネットケーブル 0.5mSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3161アズワン品番65-7464-73
イーサネットケーブル 50m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 50m グレー S/FTPROLINE
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:50m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6789アズワン品番65-7464-89
イーサネットケーブル 500mm 緑 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 緑 S/FTPROLINE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3622アズワン品番65-7446-03
イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ 1箱 40個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ 1箱 40個入AMPHENOL
139,800税込153,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:500mm●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1845アズワン品番65-7371-83
イーサネットケーブル 500mm 黄 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 黄 U/UTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●シールド構造:U/UTP●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3483アズワン品番65-7447-17
イーサネットケーブル 500mm 黄 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 黄 S/FTPROLINE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3621アズワン品番65-7446-02
イーサネットケーブル 3m 緑 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 緑 U/UTPROLINE
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3507アズワン品番65-7448-24
イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465アズワン品番65-7457-19
イーサネットケーブル 3m 赤 UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 赤 UTPROLINE
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:194-6747アズワン品番65-7465-15
イーサネットケーブル 3m 赤 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 赤 S/FTPROLINE
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3573アズワン品番65-7440-73
イーサネットケーブル 3m 黒 UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 黒 UTPROLINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6751アズワン品番65-7439-65
イーサネットケーブル 3m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 3m グレー S/FTPROLINE
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●導体ストランドタイプ:スタンダード●コード番号:197-3642アズワン品番65-7440-93
イーサネットケーブル 300mm 赤 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 赤 U/UTPROLINE
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3473アズワン品番65-7441-56
イーサネットケーブル 300mm 青 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 青 S/FTPROLINE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3616アズワン品番65-7447-43

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC部品