FA現場のお役立ち情報
575件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランキングプラグ SIEMENSブランキングプラグSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。スプリング式 Terminal と組み合わせて使用します
仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7339-81
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENSフラッシュライトユニット SiriusシリーズSIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-61
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENSフラッシュライトユニット SiriusシリーズSIEMENS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-81
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENSフラッシュライトユニット SiriusシリーズSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Siemens インターフェイスアダプタ素子ですSiemens Sirius シリーズのインターフェイスアダプタ素子は、黒色レンズとハウジングを備えています。このアダプタ素子の動作電圧は 24 V dc です。4 つのシグナリングエレメントに使用されます。信号列素子の外径は 70 mm で、バヨネット取り付けタイプがあります。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ ス
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェースアダプタ素子●電流タイプ:DC●発光色:黒●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒アズワン品番65-7308-49
ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入 SIEMENSブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Alpha 160 / 400 / 630 絶縁サポート延長は 7.5 mm です。サポートに接続するための 100 台のユニットがあります 正味重量: 1.4 g
仕様●シリーズ:8GK9911●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7342-18
ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711 SIEMENSブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用
仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7341-16
ブザーユニット LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-19
ブザー SIRIUS ACT SIEMENSブザー SIRIUS ACTSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、IP40、音圧(最小): 95 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 24 V ac/dc、ねじ止め端子
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●取付方法:前面取り付け●直径:29.5 mm●用途:ブザー●最大デシベル:95dB●シリーズ:SIRIUS ACT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7361-28
ブザー Series 02 EAOブザー Series 02EAO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
24 x 48 の EAO ブザーは、動作電圧範囲が 10 → 55 V ac と 10 → 75 V dc となっています。取付け切抜き寸法は 21.2 mm x 41.2 mm です。フラッシュ設計です。フロントキャップの材質はプラスチックで、フロントの形状は角型です。IP40 前面保護 ねじ止め端子 重量は 0.060kg 未満です
仕様●電源電圧:10→ 75 V●音圧レベル/1m:85dB●トーンの数:1●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●シリーズ:Series 02アズワン品番65-7297-19
ブザー Series 02 EAOブザー Series 02EAO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
24 x 36 の EAO ブザーは、動作電圧範囲が 10 → 55 V ac と 10 → 75 V dc となっています。取り付けカットアウトは 21.2 mm x 29.2 mm です。フラッシュ設計です。フロントキャップの材質はプラスチックで、フロントの形状は角型です。IP40 前面保護 ねじ止め端子 重量は 0.060kg 未満です
仕様●電源電圧:10→ 75 V●音圧レベル/1m:85dB●トーンの数:1●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●シリーズ:Series 02アズワン品番65-7297-17
ブザー 04 EAOブザー 04EAO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●直径:29 mm●用途:ブザー●最大デシベル:95 dB @ 0.1 m●シリーズ:04●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7286-59
ブザー ABBブザーABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ブザーABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケー
仕様●IP保護等級:IP66, IP67, IP69Kアズワン品番65-7348-97
ビーコンユニット Siriusシリーズ SIEMENSビーコンユニット SiriusシリーズSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、緑色、24 V dc、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7276-59
ビーコンユニット Siriusシリーズ SIEMENSビーコンユニット SiriusシリーズSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、青色、24 V dc、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7301-99
バルブ ネオン灯 クリア 110 V シュナイダーエレクトリックバルブ ネオン灯 クリア 110 Vシュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50
バルブ 11 直径 x 28 mm シュナイダーエレクトリックバルブ 11 直径 x 28 mmシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7352-98
サイレン ABBサイレンABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ブザー. ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。. コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69kアズワン品番65-7277-72
サイドマウントブラケット 960シリーズ 設計 WERMAサイドマウントブラケット 960シリーズ 設計WERMA
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:設計●シリーズ:960●コンポーネントタイプ:側面取り付けブラケット●多機能:なしアズワン品番65-7357-35
キセノン信号灯 SIEMENSキセノン信号灯SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、緑色、24 V dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-17
キセノン信号灯 SIEMENSキセノン信号灯SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、透明、24 V dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7316-27
キセノン信号灯 SIEMENSキセノン信号灯SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、赤色、24 V dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-47
キセノン信号灯 SIEMENSキセノン信号灯SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、青色、24 V dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-07
キセノン信号灯 SIEMENSキセノン信号灯SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、黄色、24 V dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-10
アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ シュナイダーエレクトリックアロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
欠品中
SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。この LED の高さは 45 mm で、幅は 20 mm です。特長と利点黄色で提供 光量は 0.4cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:黄アズワン品番65-7306-76
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
32,980税込36,278
1個
欠品中
SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:赤アズワン品番65-7308-86
LED信号灯 LD15シリーズ EATON(イートン)LED信号灯 LD15シリーズEATON(イートン)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になって
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:赤●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15アズワン品番65-7313-58
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-37
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-55
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-51
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-54
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-01
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-69
Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENSBuiltin luminaire flashing indicator INSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-05
Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENSBuiltin luminaire flashing indicator INSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-04
Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENSBuiltin luminaire flashing indicator INSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-54
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ 日恵製作所LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ日恵製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性業界最薄7.5mm付属両面テープで固定可能
LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ 日恵製作所LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
表示灯 ブザー付 EATON(イートン)表示灯 ブザー付EATON(イートン)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Eaton HAC DB3B は、機能性と性能が向上した最新の DB3 の代替品として導入された高出力防爆サウンダです。この Ex エンクロージャは、-55+85 ℃ の広い温度範囲での使用の認定を受けており、頑丈な熱可塑樹脂製で、耐腐食性と美しい外観を備えています。汎用的な制御オプションが用意されており、さまざまな制御方式や PLC と互換性があります。標準 DC ユニットは 3 段階のトーンステージを備えていて、各ステージでは 28 種類のトーンを個別に選択できます。この装置は、電源の極性を逆にするか、一般的なマイナスを提供して複数の正の電源を切り替えることで制御できます。DB3B は、その汎用性を証明しています。また、共通の正の電源で動作し、陰性を切り替えることができます。DB3B のトーンステージは、制御パネルにより提供される無電圧コンタクトを介して制御することもできます。一体型音量調整 28 種類のトーンを選択可能 3 段ユニットはリモートで切り替え可能 トーンはお客様の仕様に合わせてプログラムできます DC 供給電圧: 12 → 48 V ライン終端抵抗オプション サウンダとビーコンのコンビネーションユニットをご用意しています。詳細については MEDC にお問い合わせください Ex エンクロージャ - ガラス繊維強化ポリエステル フレア型の高耐衝撃性熱可塑樹脂ポリエステル ステンレススチール製の取り付けブラケットとカバーねじ 取り付けブラケットにはラチェット機能が標準装備されています オプションのスイベルブラケットを用意。
仕様●電源電圧:48 V●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●シリーズ:MEDC DB3B●最大デシベル:113dB●危険区域認証:ATEXアズワン品番65-7314-10
表示灯 30V 緑 1袋 10個入 EATON(イートン)表示灯 30V 緑 1袋 10個入EATON(イートン)
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
EatonA22LEDライト素子は、LEDテクノロジーの代替又は変換用です。Terminalの容量は0.75→2.5mm2です緑色
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●ランプタイプ:LED●シリーズ:A22アズワン品番65-7245-87

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品