FA現場のお役立ち情報
575件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプセル取っ手キット 日恵製作所カプセル取っ手キット日恵製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合VL11B型、VK11B型
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED信号灯(FAX着信表示用) エスコLED信号灯(FAX着信表示用)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
屋内専用 FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 取付け簡単、コンパクト設計です。 センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6Wアズワン品番65-2308-62
LEDネームバッジ グリーンクロスLEDネームバッジグリーンクロス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
LEDで光るネームバッジになります。 専用アプリを使うだけで、文字の表示方法や表示速度など変更可能です。 夜間でも視認できるので使い方は様々です。
用途イベントや夜間使用等にセット内容充電用USBコード質量(g)20
[給電ポール用] ケーブルフック エスコ[給電ポール用] ケーブルフックエスコ
4,360税込4,796
1組
翌日出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99)材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303)アズワン品番64-2283-10フック径(mm)Φ10
[給電ポール用] EVコネクターホルダー エスコ[給電ポール用] EVコネクターホルダーエスコ
5,760税込6,336
1組
翌日出荷
材質PBT+PC樹脂、ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70×151アズワン品番64-2283-09
アイキャッチロールリンカー NORITAKE(ノリタケ)アイキャッチロールリンカーNORITAKE(ノリタケ)
1台
欠品中
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。消費電力(W)約20対応OSWindows10画素ピッチ1.2×1.6mm解像度384×32動作温度(℃)0~40動作湿度(%)40~80画面サイズ468.2×50.3mmインターフェイス汎用入出力端子表示文字数12文字対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V最大輝度(cd/m2)700
積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から96日以内出荷
材質本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム)シルバー保護等級IP65取付場所屋内
LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズ用オプション・補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
補修パーツ LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
取付けポール スチールポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール スチールポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
対応オプションSZ-30L・SZ-30T型、SZ-40L・SZ-40T型、SZ-70L型
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
用途産業用機器の状態表示として。トラスコ品番835-8308適合本体LR7用材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70サイズΦ70高さ(mm)53.5質量(g)69奥行(mm)70消費電力(W)1
エピ2 アルミ台座 日恵製作所エピ2 アルミ台座日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
エピ2 日恵製作所エピ2日恵製作所
8,898税込9,788
1台
8日以内出荷
ニコタワーエピ2 側面取付 日恵製作所ニコタワーエピ2 側面取付日恵製作所
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ニコタワーエピ2 アルミ台座 日恵製作所ニコタワーエピ2 アルミ台座日恵製作所
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷
T0-2-1/EZ EATON(イートン)T0-2-1/EZEATON(イートン)
5,040税込5,544
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SWD4-8SF2-5 EATON(イートン)SWD4-8SF2-5EATON(イートン)
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SL7-L24-Y EATON(イートン)SL7-L24-YEATON(イートン)
15,950税込17,545
1個
7日以内出荷
SL7-L24-G EATON(イートン)SL7-L24-GEATON(イートン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
長さ(mm)82.55幅(mm)76.2高さ(mm)76.2質量(g)0.0227シリーズSL7保護等級IP66動作電圧(V)24AC/24DC
SL7-L24-B EATON(イートン)SL7-L24-BEATON(イートン)
15,950税込17,545
1個
7日以内出荷
SL7-L24-A EATON(イートン)SL7-L24-AEATON(イートン)
15,950税込17,545
1個
7日以内出荷
SL7-AP24 EATON(イートン)SL7-AP24EATON(イートン)
20,950税込23,045
1個
7日以内出荷
SL7-100-L-RYG-24LED EATON(イートン)SL7-100-L-RYG-24LEDEATON(イートン)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
SL7-100-L-RG-24LED EATON(イートン)SL7-100-L-RG-24LEDEATON(イートン)
45,010税込49,511
1個
7日以内出荷
SL4-100-L-RG-24LED EATON(イートン)SL4-100-L-RG-24LEDEATON(イートン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
PKE-XTU-32 EATON(イートン)PKE-XTU-32EATON(イートン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PKE32 EATON(イートン)PKE32EATON(イートン)
17,610税込19,371
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NHI-E-10-PKZ0 EATON(イートン)NHI-E-10-PKZ0EATON(イートン)
2,620税込2,882
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-XGWK EATON(イートン)M22-XGWKEATON(イートン)
2,640税込2,904
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRS+M22-A EATON(イートン)M22-WRS+M22-AEATON(イートン)
12,120税込13,332
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-WRS EATON(イートン)M22-WRSEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
長さ(mm)50.8幅(mm)50.8ゲージリング:銀高さ(mm)25.4質量(g)0.0454シリーズM22ボタン色ノッチ数2保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期100000
M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-W+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-WRLK-G+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-G+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WJ4 EATON(イートン)M22-WJ4EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
M22-T-D EATON(イートン)M22-T-DEATON(イートン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポール POLE-800A21+O0109 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE-800A21+O0109PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
対象機種SZP-004W、NE-001Dシルバー質量(g)228取付場所屋内材質(ポール)ALサイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)800
ポール POLE-100A21+O0109 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE-100A21+O0109PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品