FA現場のお役立ち情報
575件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:1.9V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1995アズワン品番65-7237-95
ボディユニット LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボディユニット LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1705アズワン品番65-7276-85
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-23
表示灯 250V 橙 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 250V 橙 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入Molveno
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2H00000 アンバー
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7800アズワン品番65-7252-77
表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm OXLEY表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mmOXLEY
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Oxley STR/LH10 シリーズの取り付け穴 10mm の緑のインジケータ。動作電圧は 230 V dc で、フライングリード終端となっています。10 mm 取り付け 視野角: 60 ° 又は 100 ° IP68等級のシール構造 ガラス及び金属製 動作温度: -40 → +85 ℃ 保管温度: -55 → +100 ℃
仕様●定格電圧:230V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STRLH10●コード番号:228-7946アズワン品番65-7250-13
積層式表示灯 24 V dc 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 緑PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。緑色の LED があります。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け 点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1746アズワン品番65-7277-02
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッド、アンバー、グリーン、ブルーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:549mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1803アズワン品番65-7277-95
積層式表示灯 24 V dc 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、L
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●本体色:シルバー●コード番号:169-8837アズワン品番65-7359-98
積層式表示灯 24 V dc 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
27,980税込30,778
1個
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、L
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:424mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8819アズワン品番65-7359-86
積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気)積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776アズワン品番65-7311-18
ライトモジュール LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ライトモジュール LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュールユニットを TOP から GET に取り外すと、内部ハードウェアが損傷することがあります。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」シ
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1721アズワン品番65-7277-87
パネルLED 28V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm OXLEYパネルLED 28V ac 緑 実装ホールサイズ:8mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:28V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC●コード番号:232-1989アズワン品番65-7237-06
パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm OXLEYパネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mmOXLEY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967アズワン品番65-7237-35
インジケータ レンズ 白 長方形 1袋 5個入 ハネウェルインジケータ レンズ 白 長方形 1袋 5個入ハネウェル
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
仕様●レンズ色:白●レンズ形状:長方形●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators●コード番号:664-092アズワン品番65-7243-87
LED電球 白 定格電圧:24V dc フエニックス・コンタクトLED電球 白 定格電圧:24V dcフエニックス・コンタクト
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088アズワン品番65-7251-98
壁面取付金具 ニコソーラーパワーM用 日恵製作所壁面取付金具 ニコソーラーパワーM用日恵製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
オプション品ソーラー電源器を壁面に取り付ける際に使用します。
仕様●対象機種:KM12R/KM12Vアズワン品番65-9824-27
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-12
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-18
表示灯 5 → 7V 青 実装ホールサイズ:5mm Signal Construct表示灯 5 → 7V 青 実装ホールサイズ:5mmSignal Construct
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様●定格電圧:5 → 7V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mmアズワン品番65-7259-88
表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
459税込505
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED
表示灯 250V 橙 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 250V 橙 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入Molveno
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3H00000 アンバー
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43アズワン品番65-7251-28
表示灯 250V 緑 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 250V 緑 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入Molveno
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3E00000 グリーン
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43アズワン品番65-7257-08
表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:13mm 1袋 5個入Molveno
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3G00000 - レッド
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43アズワン品番65-7259-37
表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入EATON(イートン)
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton インジケータライトは、Orange で提供されており、フラットなデザインになっています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:オレンジ●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22アズワン品番65-7245-56
表示灯 24 → 28V 緑、赤 実装ホールサイズ:14.5mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑、赤 実装ホールサイズ:14.5mmSignal Construct
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑、赤●実装ホールサイズ:14.5mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:34.4mmアズワン品番65-7261-09
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mmアズワン品番65-7259-56
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7262-75
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7263-10
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mmSignal Construct
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
sealing washer and fixing nutLED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230VacHigh Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-06
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:10mmSignal Construct
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mmアズワン品番65-7259-57
表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7253-20
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct突出型8 mm LEDパネルインジケータ、SMQDシリーズ直列抵抗を内蔵したLEDインジケータです。研磨仕上げクロムめっき金属製ハウジング 突出型3 mm LED
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:60mcd●長さ:31.2mmアズワン品番65-7255-26
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-08
表示灯 230V 白 実装ホールサイズ:22mm Signal Construct表示灯 230V 白 実装ホールサイズ:22mmSignal Construct
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vacすべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mmアズワン品番65-7259-74
表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ナットワッシャ及びシールワッシャSignal Construct突出型8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ屋外用途に最適 保護クラス: IP67 クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:700mcd●長さ:32.2mmアズワン品番65-7262-99
表示灯 200 → 250V ac 橙 実装ホールサイズ:13 x 19mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 200 → 250V ac 橙 実装ホールサイズ:13 x 19mm 1袋 5個入Molveno
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き - 13 x 19 mm スナップフィット HVAC、オフィス機器、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最高 125 ℃ 他の 13 x 19 mm スイッチ製品にも適合 カラーオプション: A51121H00000 アンバー
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:13 x 19mm●ベゼル色:黒●長さ:15mm●シリーズ:A5アズワン品番65-7259-47
表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入Molveno
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き 22 x 30 mm スナップフィット ケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 22 x 30 mm スイッチ製品にも対応します カラーオプション: B71121E000000 緑
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7アズワン品番65-7259-48
表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:11 x 30mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:11 x 30mm 1袋 5個入Molveno
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き - 11 x 30 mm スナップフィット HVAC、衛生設備、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 11 x 30 mm スイッチ製品にも適合します。 カラーオプション: B51121E000000 緑
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:11 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:14mm●シリーズ:B5アズワン品番65-7251-29
表示灯 200 → 250V ac 赤 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入 Molveno表示灯 200 → 250V ac 赤 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入Molveno
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
パネル切抜き 22 x 30 mm スナップフィット ケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 22 x 30 mm スイッチ製品にも対応します カラーオプション: B71121G000000 - 赤
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7アズワン品番65-7251-30

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品