絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,890)
  • Panasonic(パナソニック)(1,568)
  • onsemi(801)
  • VISHAY(538)
  • KYOCERA AVX(504)
  • RS PRO(450)
  • BOURNS(356)
  • ABRACON(347)
  • HARWIN(345)
  • SOURIAU(339)
  • STMicro(319)
  • BULGIN(313)
  • JST(日本圧着端子製造)(306)
  • ARCOL(OHMITE)(267)
  • BINDER(ビンダー)(251)
  • シュナイダーエレクトリック(181)
  • SAMTEC(178)
  • APEM(174)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(377)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC4427COA MICROCHIPTC4427COAMICROCHIP
269税込296
1個
翌々日出荷
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mmMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●高さ : 1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS MICROCHIPMicrochip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MSMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
8,998税込9,898
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/PMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/STMICROCHIP
769税込846
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MSMICROCHIP
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM D21 Xplained Pro 開発 ボード ATSAMD21-XPRO MICROCHIPMicrochip SAM D21 Xplained Pro 開発 ボード ATSAMD21-XPROMICROCHIP
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
ATSAMD21 Xplained Pro開発ボード. Atmel ;sup>;R ;/sup>; ATSAMD21 XPRO 評価キットは、ATSAM D21 ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex ;sup>;R ;/sup>;M0+ベースのマイクロコントローラのプロトタイピングと評価を目的としています。SAM D21 Xplained Proマイクロコントローラキットのハードウェアプラットフォームは、Atmel Studio統合開発プラットフォーム( IDP )によりサポートされています。また、Xplained Pro MCUシリーズキットには、オンボードの組み込みデバッガがあり、ATSAMD21J18Aマイクロコントローラのプログラミングやデバッグのためにツールを追加する必要はありません。ATSAMD21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 SAMD21J18Aマイクロコントローラ ユーザー及びリセットボタン USBインターフェイス 8 Mビットシリアルフラッシュ Xplained Pro拡張ヘッダ x 3 組み込みデバッガ(EDBG) ステータスLED 32 kHzの水晶発振
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = SAM D21 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = SAMD21J18Aプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
TC7660CPA MICROCHIPTC7660CPAMICROCHIP
189税込208
1個
翌々日出荷
TC4427CPA MICROCHIPTC4427CPAMICROCHIP
289税込318
1個
7日以内出荷
PIC16F819-I/P MICROCHIPPIC16F819-I/PMICROCHIP
599税込659
1個
翌々日出荷
PIC16F628A-I/SO MICROCHIPPIC16F628A-I/SOMICROCHIP
499税込549
1個
7日以内出荷
PIC16F1827-I/P MICROCHIPPIC16F1827-I/PMICROCHIP
339税込373
1個
当日出荷
MCP1700T-3302E/TT MICROCHIPMCP1700T-3302E/TTMICROCHIP
80税込88
1個
翌々日出荷
MCP1700T-3302E/MB MICROCHIPMCP1700T-3302E/MBMICROCHIP
81税込89
1個
7日以内出荷
MCP1525T-I/TT MICROCHIPMCP1525T-I/TTMICROCHIP
179税込197
1個
翌々日出荷
24LC512-I/SN MICROCHIP24LC512-I/SNMICROCHIP
299税込329
1個
翌々日出荷
24LC1025-I/P MICROCHIP24LC1025-I/PMICROCHIP
659税込725
1個
翌々日出荷
PIC16F648A-I/P MICROCHIPPIC16F648A-I/PMICROCHIP
619税込681
1個
翌々日出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
7,798税込8,578
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:2 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:65536 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-SPIMICROCHIP
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP
3,998税込4,398
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:DFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 TDFN 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアルMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●ワード数:128nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP 、 SOIC 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
4,198税込4,618
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
6,298税込6,928
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA040A / 25LC040A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
699税込769
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2CMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA128 / 25LC128 SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1Mbit SPI, 8-Pin, SST25VF010A-33-4I-SAE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 1Mbit SPI, 8-Pin, SST25VF010A-33-4I-SAEMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 4 x 5 x 1.5mm●シリーズ : SST25bit●SST25VF010AシリアルSPI SuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHEMICROCHIP
5,598税込6,158
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 2MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PDIP●ピン数 32●構成 256 x 8ビット●実装タイプ スルーホール●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 42.04mm●高さ 3.81mm●幅 13.97mm●寸法 42.04 13.97 3.81mm●シリーズ SST39ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHEMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 16-Pin SOIC MICROCHIPマイクロチップ, プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 16-Pin SOICMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 0.275mV●最大入力抵抗 : 0.006MΩ●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 9.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kB SPIMICROCHIP
179税込197
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品