絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • SWITCHCRAFT(6)
  • Texas Instruments(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Bridgetek(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「TCR」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPAMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOAMICROCHIP
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD MICROCHIPV-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CODMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SNMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/PMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, TC962CPAMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 80mA●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SNMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MSMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW: M: Y: LY●時刻表示形式: HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ 9 V, 6-Pin, TC1240ECHTR MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ 9 V, 6-Pin, TC1240ECHTRMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 9 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ 11.6 V, 6-Pin, TC1240AECHTR MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ 11.6 V, 6-Pin, TC1240AECHTRMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 11.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPAMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EOA MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EOAMICROCHIP
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETドライバ デュアルチャンネル 1.5A 8-Pin SOIC TC4428EOA ローサイド MICROCHIPMicrochip MOSFETドライバ デュアルチャンネル 1.5A 8-Pin SOIC TC4428EOA ローサイドMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTRMICROCHIP
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713 MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713MICROCHIP
189,800税込208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品