絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,533)
  • Panasonic(パナソニック)(1,577)
  • onsemi(773)
  • VISHAY(507)
  • KYOCERA AVX(458)
  • RS PRO(440)
  • MICROCHIP(369)
  • BOURNS(349)
  • ABRACON(344)
  • SOURIAU(339)
  • HARWIN(329)
  • STMicro(313)
  • BULGIN(308)
  • JST(日本圧着端子製造)(299)
  • ARCOL(OHMITE)(258)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(173)
  • APEM(172)
  • SAMTEC(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ OPTEKOptek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZOPTEK
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: シャシーマウント●パッケージタイプ: 基板モジュール●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 9.53mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
OPB706B OPTEKOPB706BOPTEK
399税込439
1個
7日以内出荷
OP298B OPTEKOP298BOPTEK
129税込142
1個
翌々日出荷
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264C OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264COPTEK
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 100%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815LOPTEK
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 32×6.6×14.35mm●高さ: 14.35mm●長さ: 32mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.6mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264A OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264AOPTEK
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 25%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mm OPTEKOptek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mmOPTEK
299税込329
1個
4日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.27 → 9.525 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB608 反射型物体センサRoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55ZOPTEK
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 30.99×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB800W℃●Optek OPB800及びOPB810スロット型光スイッチ. Optek OPB800及びOPB810シリーズのスロット型光スイッチには、基板及び24 AWGリモート取り付けケーブルのオプションがあります。 光スイッチハウジングは不透明グレード射出成形プラスチック製で、周辺の干渉を検出して除去します。 OPB800及びOPB810シリーズでは、用途に合わせて様々なアパーチャサイズ及び定格光電流を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mm OPTEKOptek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mmOPTEK
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 3.8 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB703 / OPB704 / OPB705反射物体センサRoHS指令(10物質対応)対応
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mm OPTEKOptek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mmOPTEK
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.3 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB706反射物体センサ. Optek OPB706は、赤外線発光ダイオード(LED)とNPNシリコンフォトトランジスタで構成されており、黒色のプラスチック製ハウジング内で並行軸上に隣接して配置されています。 OPB706はLEDとフォトトランジスタを搭載しています。周辺光ノイズを低減するため、暗い赤外透過型のプラスチックで成形されています。 デバイスの視野で光を反射する物体が通過すると、フォトトランジスタがエミッタからの光に反応します。 非接触の反射物の設置、組み立てライン、マシンオートメーション、安全、行程末端センサなどの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm) OPTEKOptek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm)OPTEK
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 赤外線レシーバ OPTEKOptek 赤外線レシーバOPTEK
169,800税込186,780
1袋(1150個)
7日以内出荷
仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625 OPTEKOptek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:4.83mm, 5-Pin OPB625OPTEK
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 30ns●標準降下時間: 30ns●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 5●寸法: 5.58×10.16×9.52mm●高さ: 9.52mm●長さ: 5.58mm●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 4.83mm●幅: 10.16mm●動作温度レンジ: -40 → +100℃●OPB625 Photologic シリーズスロット型光学スイッチです. Optek TechnologyのPhotologicRシリーズスロット型光学スイッチは、IR LEDとモノリシック集積回路で構成されています。フォトダイオード、リニアアンプ、シュミットトリガが1つのシリコンチップに搭載されています。 これらのスロット型光学スイッチは、TTL/LSTTL互換ロジックレベル出力を備えています。4つの出力オプションを用意しています。. スロット型光スイッチの特長: 基板実装 リード中心距離: 8.13 mm ギャップサイズ: 4.83 mm 強化されたSN比RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mW OPTEKOptek 890nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.45 x 2.34 x 5.72mm) 0.6mWOPTEK
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 側方監視●放射束: 0.6mW●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 40°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.45×2.34×5.72mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP240及びOP245シリーズIRED. Optek TechnologyのOP240及びOP245シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。サイドビュー型エポキシスルーホールパッケージに収められていて、スペースが限られている用途に最適です。OP240及びOP245シリーズに適した用途には、基板実装スロットスイッチ及び基板インタラプタなどがあります。. OP240及びOP245シリーズの特長: サイドビューパッケージ 広範囲な光角度 波長: 890 nm ビーム角度: 40° ドーム型及び凹型リードタイプ 動作温度: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55 OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55OPTEK
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 10μs●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 24.61×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.61mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +85℃●OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。 OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。 スロット型光スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光スイッチの特長: 基板実装: OPB355、OPB360、OPB370 ワイヤ接続: OPB380、OPB390 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51 OPTEKOptek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51OPTEK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB840℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
OPI1264B OPTEKOPI1264BOPTEK
469税込516
1個
7日以内出荷
OPB815L OPTEKOPB815LOPTEK
499税込549
1個
7日以内出荷
OPB704 OPTEKOPB704OPTEK
569税込626
1個
5日以内出荷
OPB625 OPTEKOPB625OPTEK
379税込417
1個
7日以内出荷
OPB608A OPTEKOPB608AOPTEK
299税込329
1個
7日以内出荷
OPB365T55 OPTEKOPB365T55OPTEK
579税込637
1個
7日以内出荷
OP293B OPTEKOP293BOPTEK
139税込153
1個
7日以内出荷
OP232 OPTEKOP232OPTEK
569税込626
1個
7日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品