絞り込み
ブランド
  • ST MICROELECTRONICS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,533)
  • Panasonic(パナソニック)(1,577)
  • onsemi(773)
  • VISHAY(507)
  • KYOCERA AVX(458)
  • RS PRO(440)
  • MICROCHIP(369)
  • BOURNS(349)
  • ABRACON(344)
  • SOURIAU(339)
  • HARWIN(329)
  • STMicro(313)
  • BULGIN(308)
  • JST(日本圧着端子製造)(299)
  • ARCOL(OHMITE)(258)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(173)
  • APEM(172)
  • SAMTEC(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220 ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220ST MICROELECTRONICS
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsパッケージTO-220実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン1000最大動作温度(℃)150
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400AST MICROELECTRONICS
399税込439
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics幅(mm)3.53寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)342最大クランピング電圧(V)706最小ブレークダウン電圧(V)380ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)5.7方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, P6KE33CAST MICROELECTRONICS
539税込593
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2最大クランピング電圧(V)59最小ブレークダウン電圧(V)31.4ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)68最大逆漏れ電流(μA)1方向性タイプ双方向最小動作温度(℃)-65
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CA ST MICROELECTRONICSSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 353V, P6KE200CAST MICROELECTRONICS
739税込813
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics長さ(mm)6.75ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)171最大クランピング電圧(V)353最小ブレークダウン電圧(V)190ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)11.3方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品