絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,502)
  • Panasonic(パナソニック)(1,572)
  • onsemi(771)
  • VISHAY(490)
  • KYOCERA AVX(460)
  • RS PRO(438)
  • MICROCHIP(365)
  • BOURNS(348)
  • ABRACON(344)
  • SOURIAU(337)
  • HARWIN(329)
  • STMicro(313)
  • BULGIN(308)
  • JST(日本圧着端子製造)(298)
  • ARCOL(OHMITE)(257)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(175)
  • APEM(172)
  • SAMTEC(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILP Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILPTexas Instruments
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm高さ = 3.68mmシャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC Texas InstrumentsIC REG CHARGE PUMP INV 8SOICTexas Instruments
469税込516
1個
13日以内出荷
仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0441-26
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3Texas Instruments
389税込428
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0441-20
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIPTexas Instruments
939税込1,033
1セット(25個)
翌々日出荷
仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments
7,998税込8,798
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2.2% TO92-3Texas Instruments
39税込43
1個
13日以内出荷
IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23 Texas InstrumentsIC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23Texas Instruments
529税込582
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電圧範囲[V]:3V~24V●最小入力電圧[V]:2.7V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:3V●最大出力電圧[V]:24V●出力電流範囲[A]:2.1A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:SOT-23-5●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5Vアズワン品番68-2025-93
IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOP Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOPTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:10.0V●出力電圧[V]:3.3V、1.5V~5.5V●出力電流[A]:1.0A●機能:イネーブル、リセット/過電流、過温度、逆極性●パッケージ:28-PowerTSSOP●入力電圧[V]:10.0Vアズワン品番68-2056-74
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 1A TO263-5Texas Instruments
539税込593
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:5.0V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:1.0A●機能:-●パッケージ:TO-263-6、DDPak(5リード+タブ)、TO-263BA●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-50
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC Texas InstrumentsIC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOICTexas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-49
IC REG BCK BST ADJ 3.5A 14VSON Texas InstrumentsIC REG BCK BST ADJ 3.5A 14VSONTexas Instruments
999税込1,099
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V●出力電圧範囲[V]:1.2V~5.5V●最小入力電圧[V]:1.8V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:1.2V●最大出力電圧[V]:5.5V●出力電流範囲[A]:3.5A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:14-VFDFN●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5Vアズワン品番68-2035-85
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILP Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ILPTexas Instruments
149税込164
1個
翌々日出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±2.0 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm幅 = 3.43mmシャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3Texas Instruments
139税込153
1個
13日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-68
IC VREF SHUNT 2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2% TO92-3Texas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3Texas Instruments
619税込681
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):33V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:86dB~65dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0441-37
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WSON Texas InstrumentsIC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WSONTexas Instruments
389税込428
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WSON
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):9V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):55μA●電流 - 供給(最大):100μA●PSRR:55dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-WDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:6-WSON(3x3)アズワン品番67-0407-81
IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5Texas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.1V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):150μA●電流 - 供給(最大):250μA●PSRR:50dB~40dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0441-60
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5Texas Instruments
289税込318
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAKTexas Instruments
619税込681
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):7V●電圧 - 出力(最小/固定):1.216V●電圧 - 出力(最大):5.1V●電圧ドロップアウト(最大):0.35V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):9mA●電流 - 供給(最大):15mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0407-87
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOPTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):6V●電圧ドロップアウト(最大):220mV●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):270μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-89
IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263 Texas InstrumentsIC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263Texas Instruments
539税込593
1個
13日以内出荷
IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-72
IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263 Texas InstrumentsIC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263Texas Instruments
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-79
IC REG BUCK BST ADJ 500MA 14SOIC Texas InstrumentsIC REG BUCK BST ADJ 500MA 14SOICTexas Instruments
399税込439
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK BST ADJ 500MA 14SOIC
仕様●機能:ステップアップ、ステップダウン●出力構成:正または負●トポロジ:降圧、昇圧●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):12V●電圧 - 出力(最小/固定):±1.2V●電圧 - 出力(最大):30V、-25V●電流 - 出力:500mA(スイッチ)●周波数 - スイッチング:-●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0410-54
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 500MA 14SOICTexas Instruments
519税込571
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-29
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 3A TO263-5Texas Instruments
989税込1,088
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49
IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP Texas InstrumentsIC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOPTexas Instruments
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0410-89
Wide-Range Power-Supply Controller 8PDIP Texas InstrumentsWide-Range Power-Supply Controller 8PDIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●内容:Switching Regulator・Series Regulator●入力電圧:+1.1V~+10.0V●出力電圧Vout:+2.9V~+30.0V●最大出力電流:100mA●動作温度:-20℃~+85℃アズワン品番67-0367-79
IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 1.5% 8SOICTexas Instruments
439税込483
1個
13日以内出荷
IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:50ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-66
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC Texas InstrumentsIC REGULATOR DDR TERM 8-SOICTexas Instruments
269税込296
1個
13日以内出荷
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:250μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-73
IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3Texas Instruments
339税込373
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21
IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5Texas Instruments
449税込494
1個
18日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN -15V 1.8A DDPAKTexas Instruments
669税込736
1個
13日以内出荷
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-78
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWRTexas Instruments
999税込1,099
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):42V●電圧 - 出力(最小/固定):1.285V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0406-24
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 3A TO263-5Texas Instruments
439税込483
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-36
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6 Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6Texas Instruments
599税込659
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):20V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):18V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6薄型、TSOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-THINアズワン品番67-0406-62
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIPTexas Instruments
449税込494
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-47
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC Texas InstrumentsIC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOICTexas Instruments
839税込923
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-28
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5Texas Instruments
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0370-89
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC Texas InstrumentsIC REG BUCK 12V 500MA 8SOICTexas Instruments
759税込835
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-43
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 12V 3A TO220-5Texas Instruments
389税込428
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-37

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品