絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,752)
  • Panasonic(パナソニック)(1,597)
  • onsemi(789)
  • VISHAY(522)
  • KYOCERA AVX(477)
  • RS PRO(452)
  • MICROCHIP(376)
  • BOURNS(357)
  • ABRACON(347)
  • HARWIN(346)
  • SOURIAU(337)
  • STMicro(318)
  • BULGIN(311)
  • JST(日本圧着端子製造)(303)
  • ARCOL(OHMITE)(264)
  • BINDER(ビンダー)(252)
  • シュナイダーエレクトリック(180)
  • APEM(171)
  • SAMTEC(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48MUELLER ELECTRIC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mmMUELLER ELECTRIC
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●定格電流 : 10A●開口最大幅 : 8mm●コンタクト材質 : 銅●絶縁 : なし●Muellerわに口クリップ. バレル及びねじタイプの終端を備えたMuellerわに口クリップはテストリードの終端など●わに口クリップを素早く接続 / 切断する必要がある用途に最適です。銅製タイプ●ステンレススチール製タイプ●ニッケルめっきスチール製タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤MUELLER ELECTRIC
699税込769
1個
欠品中
仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 赤●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-109-0 わに口クリップ 10A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-109-0 わに口クリップ 10A, 黒MUELLER ELECTRIC
699税込769
1個
欠品中
仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 黒●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-30BL わに口クリップ 5A 5mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-30BL わに口クリップ 5A 5mmMUELLER ELECTRIC
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●定格電流 : 5A●開口最大幅 : 5mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : なし●Muellerミニチュア●Pee Wee及びマイクロわに口クリップ. MuellerミニチュアPee Wee及びマイクロわに口クリップははんだ●ねじ付きバレル及び圧着終端が印加されており●テストリードの終端及びテストハーネスなど●幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青 MUELLER ELECTRICミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 青●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2 MUELLER ELECTRICMueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2MUELLER ELECTRIC
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600MUELLER ELECTRIC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180MUELLER ELECTRIC
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric テストリード 600V, 黒, 36インチ MUELLER ELECTRICMueller Electric テストリード 600V, 黒, 36インチMUELLER ELECTRIC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●テストリードの種類: 4 mmコネクタ用テストリード●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mmMUELLER ELECTRIC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 絶縁体ブーツ JP-8681-0 黒 MUELLER ELECTRICMueller Electric 絶縁体ブーツ JP-8681-0 黒MUELLER ELECTRIC
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. J.S.用インシュレーターブーツ耐久性に優れたPVC製のポッパーテレコムクリップ。在庫番号 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437は 714-8437は 長さ61mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S.ポッパーテレコムクリップとの使用に適しています。在庫番号 ; 714-8446と 714-8446と ; 714-8449は 714-8449は 長さ45.7mmで、J.S.との使用に適しています。バナナジャックまたはネジ式バナナジャック接続のポッパーテレコムクリップ。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 絶縁体ブーツ BU-49-0 黒 MUELLER ELECTRICMueller Electric 絶縁体ブーツ BU-49-0 黒MUELLER ELECTRIC
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller テストクリップ用絶縁ブーツ. 各種テストクリップ用のPVC絶縁ブーツです。テストクリップとの互換性については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric テストリード 600V, 赤, 36インチ MUELLER ELECTRICMueller Electric テストリード 600V, 赤, 36インチMUELLER ELECTRIC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●色: 赤●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m MUELLER ELECTRICMueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2mMUELLER ELECTRIC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 ARoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0 MUELLER ELECTRICMueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0MUELLER ELECTRIC
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 5000V dc●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285MUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
BU-63C-6 MUELLER ELECTRICBU-63C-6MUELLER ELECTRIC
319税込351
1個
7日以内出荷
BU-63C-4 MUELLER ELECTRICBU-63C-4MUELLER ELECTRIC
439税込483
1個
7日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品