絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,549)
  • Panasonic(パナソニック)(1,580)
  • onsemi(773)
  • VISHAY(508)
  • KYOCERA AVX(459)
  • RS PRO(441)
  • MICROCHIP(369)
  • BOURNS(349)
  • ABRACON(344)
  • SOURIAU(339)
  • HARWIN(330)
  • STMicro(313)
  • BULGIN(308)
  • JST(日本圧着端子製造)(299)
  • ARCOL(OHMITE)(259)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(173)
  • APEM(172)
  • SAMTEC(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SZ-A40 富士電機SZ-A40富士電機
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
接点数4NO電源3相 200V接点構成ダブル接点機種補助接点配線カバーなし
AH165-VR01-S 富士電機AH165-VR01-S富士電機
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品