カテゴリ: 受動部品その他関連用品ブランド: WEIDMULLERすべて解除
Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000 WEIDMULLER 翌々日出荷
仕様 ストリップ範囲:0.08 → 10mm2 シリーズ Stripax 特性 Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。 ケーブルタイプ 絶縁 最小サイズ(mm2 ) 0.08 最大サイズ(mm2 ) 10
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020000000 WEIDMULLER 翌々日出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 色 ダークベージュ シリーズ WDU 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 適合 (基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMA 色 ベージュ シリーズ SAK 定格電圧(V) 800 動作温度(℃) -60~+130 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー ケーブルCSA(mm2 ) 4 レベル数 シングル 危険区域認証 IECEx
Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 クランプ ZSIシリーズ, 6.3A, 1616400000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 適合 CSA 色 ベージュ ピッチ(mm) 12 シリーズ ZSI 定格電圧(V) 500 ヒューズ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、 結線方法 クランプ レベル数 シングル 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380480000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 色 青 シリーズ SAK 定格電圧(V) 800 動作温度(℃) -50~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 レベル数 シングル
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD 種類 エンドカバー シリーズ W RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 DINレール端子台 実装タイプ フィードスルー
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジ WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 プラグ式端子台タイプ:プラグ 材質 PBT 色 オレンジ ピッチ(mm) 3.5 極数 10 シリーズ BL 定格電圧(V) 320 定格電流(A) 17 適合電線サイズ 28 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。. 結線方法 スクリュー 実装タイプ ケーブルマウント
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443680000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 色 青 シリーズ SAK 定格電圧(V) 800 動作温度(℃) -50~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー ケーブルCSA(mm2 ) 4 レベル数 シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 色 ベージュ サイズ AWG:12 → 6.AWG 定格電流(A) 76 動作温度(℃) -60~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー ケーブルCSA(mm2 ) 16 レベル数 シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380460000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 モデル番号:SAK 2.5/35、CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意され 適合 (基準)CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCA 色 ベージュ シリーズ SAK 定格電圧(V) 800 ヒューズ あり 動作温度(℃) -50~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX、 IECEx
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000 WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 ●ケーブルCSA:2.5mm2 ●モデル番号:WDK 2.5V 適合 CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCA 色 ダークベージュ 定格電圧(V) 400 AWG 30 → 12 ヒューズ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD 結線方法 スクリュー レベル数 ダブル 危険区域認証 ATEX, IECEx 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 種類 ジャンパバー シリーズ SAK RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 種類 ジャンパバー シリーズ SAK RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLER 5日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応 種類 ジャンパバー シリーズ SAK RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重 種類 エンドストップ シリーズ EW RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 DINレール端子台 実装タイプ ネジ 危険区域認証 ATEX
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:35mm2 色 茶 定格電流(A) 125 AWG 12 → 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 色 オレンジ 定格電圧(V) 800 AWG 30 → 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 100 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020080000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 適合 CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCA 色 青 シリーズ WDU 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 130 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller DIN レール端子台 スクリュー WPEシリーズ, 720A, 1010200000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:0.5 → 10mm2 適合 CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCA 色 緑 / 黄 シリーズ WPE 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、USSR規制. アース端子. アース端子は、さまざまなサイズのワイヤを接続することができるため、汎用性が高く、実用性の高いオプションを提供します。Weidmuller アース端子台はラインナップで、ユーザーの機器に適応した製品を揃えています。保護絶縁されているので、安心して製品を使用できます。 ネジ式接続で所定の位置にしっかりと固定されるため、配線の緩みを心配する必要はありませ 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -60
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020010000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 適合 CSA 色 黒 シリーズ WDU 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020100000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:4mm2 色 ベージュ シリーズ WDU 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1021500000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 色 ダークベージュ シリーズ WDK 定格電圧(V) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD 結線方法 スクリュー レベル数 ダブル 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ●ケーブルCSA:1.5mm2 ●モデル番号:WDU 1.5/ZZ 適合 CE、RoHS 色 茶 定格電流(A) 23 AWG 14 →26 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces. 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 クランプ ZDUシリーズ, 31A, 1608510000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ●ケーブルCSA:2.5mm2 ●モデル番号:ZDU 2.5 適合 CE 色 茶 シリーズ ZDU 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 (1) CSA承認、(2) UL認可、(3) SEV、(4) DEMKO、(5) NEMKO、(6) LLOYDS出荷登録、(7) SETI、(8) KEMA、(9) USSR登録、(10) EEx e、(11) EEx I承認. サイズ2.5の端子台のストリップの長さは全て10mm、 サイズ4の端子台のストリップの長さは全て12mm。. スクリューレス標準端子台ZDUシリーズ. サイズは2.5、4mmがあります 上部導入システムで、導体を上から挿入し、同じく上からクランプ部を作動させて接続します 2極お 結線方法 クランプ レベル数 シングル 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー WSIシリーズ, 6.3A, 1014000000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. The voltage and current ratings are to VDE ratings. Fused. Lever action fuse carrier accommodates fuse cartridges and is accessed once the lever is pivoted 色 茶 ピッチ(mm) 13 シリーズ WSI 定格電圧(V) 500 ヒューズ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 適合 ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX 色 赤 定格電圧(V) 800 AWG 30 → 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、NEMKO、SEV、KEMA、DEMKO. TSCHの小型パーツはSAK 2.5、5、6N、10及び16の標準端子に適合します。品番425-639及び425-645はDEMKO認証を受けていません。. 標準端子、エンドカバー、ジャンパバー. 標準又はフィードスルーは定格750 Vです。 同型の端子は組み立て済みのジャンパバーを使用して最大10極(2.5 mm → 16 mm端子)及び2極(35 mm端子)まで交差接続することができます。TSCHのパーツはジャンパバーのカットアウトに適 種類 ジャンパバー シリーズ SAK RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 DINレール端子台
Weidmuller 接地端子台, クランプ, 2極, ZPE 2.5, 緑 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ 長さ(mm) 63 幅(mm) 5.1 色 緑 高さ(mm) 39.5 極数 2 材質(ハウジング) Wemid 適合電線サイズ 26 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 クランプ アース端子台タイプ ZPE 2.5 最大動作温度(℃) 100 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1024700000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ●ケーブルCSA:2.5mm2 ●モデル番号:WDU 2.5/1.5/ZR 適合 CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IEC、UKCA 色 茶 シリーズ WDU 定格電流(A) 32 ヒューズ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 1 入力 2 出力. エンドカバー ; 425-291 425-291 とジャンパバー ; 425-320 を使用します 425-320 を使用します. 1 本のケーブルを 2 本のケーブルに接続できるフィードスルー Terminal です。 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX, IECEx 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1036800000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:2.5mm2 色 白 シリーズ WDU 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 41A, 1020200000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:6mm2 適合 CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IECEX、ROHS、UKCA、UL 色 茶 シリーズ WDU 定格電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 57A, 1020300000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:10mm2 適合 CSA 色 茶 シリーズ WDU 定格電流(A) 57 ヒューズ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 76A, 1020400000 WEIDMULLER 7日以内出荷
仕様 ケーブルCSA:16mm2 適合 CCC、CE、CSA、EAC、IEC、UKCA 色 茶 シリーズ WDU 定格電圧(V) 690 ヒューズ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法 スクリュー レベル数 シングル 危険区域認証 ATEX 最大動作温度(℃) 120 最小動作温度(℃) -50
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~