絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MICROCHIP(41)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(15)
  • onsemi(4)
  • STMicro(3)
  • nVent ? Schroff(3)
  • BOURNS(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ABRACON(2)
  • SPARKFUN(2)
  • 日本ニューティーシー(2)
  • ALTERA(1)
  • SIEMENS(1)
  • MikroElektronika(1)
  • Texas Instruments(1)
  • FINDER(1)
  • Fluke(1)
  • FTDI Chip(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(434)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(42)
  • 1,500-10,000円(340)
  • 10,000-50,000円(68)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「PRO」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO バッテリーコネクタ RS PRORS PRO バッテリーコネクタRS PRO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 100A定格電圧 = 600 V色 = グレーシリーズ = BMCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro M8 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M8 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF08芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 20 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。20 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗 >は 100 M Ω です 20 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° CmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6RS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = CBM08芯数 = 6長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーコネクタ RS PRORS PRO バッテリーコネクタRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 25/ 35A定格電圧 = 600 V色 = 青シリーズ = BMCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーコネクタ RS PRORS PRO バッテリーコネクタRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 200A定格電圧 = 600 V色 = 赤シリーズ = BMCRoHS指令(10物質対応)対応
ロックワッシャ RS PRO 外歯 M10 スチール RS PROロックワッシャ RS PRO 外歯 M10 スチールRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = 外歯内径 = 10.5mm外径 = 18mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mm RS PRORS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 95dB定格出力 = 1.5Wコーン材質 = PEEKmm寸法 = 30 x 11 x 3mm高さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーコネクタ RS PRORS PRO バッテリーコネクタRS PRO
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 25/ 35A定格電圧 = 600 V色 = グレーシリーズ = BMCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーコネクタ RS PRORS PRO バッテリーコネクタRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀定格電流 = 200A定格電圧 = 600 V色 = グレーシリーズ = BMCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリコネクタ RS PRORS PRO バッテリコネクタRS PRO
6,198税込6,818
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様極数 = 2コンタクト材質 = 銅定格電流 = 75ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリコネクタ RS PRORS PRO バッテリコネクタRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様極数 = 1コンタクト材質 = 銅定格電流 = 15 A, 45ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリコネクタ RS PRORS PRO バッテリコネクタRS PRO
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様極数 = 1コンタクト材質 = 銅定格電流 = 15 A, 45ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリコネクタ RS PRORS PRO バッテリコネクタRS PRO
6,598税込7,258
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様極数 = 2コンタクト材質 = 銅定格電流 = 75ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIDアンテナ ホイップ オス RS PRORS PRO RFIDアンテナ ホイップ オスRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップ周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzコネクタ タイプ = SMAコネクタジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ RS PRORS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノRS PRO
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ RS PRORS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオRS PRO
379税込417
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = CBM12芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINソケット 5極 メス スルーホール実装 RS PRORS PRO DINソケット 5極 メス スルーホール実装RS PRO
989税込1,088
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●極数 : 5●オス/メス : メス●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : スクリュー●定格電流 : 2A●シールド/非シールド : シールド●ハウジング材質 : 鋼●動作温度 Min : -20℃●DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIDアンテナ 基板 2dBi RS PRORS PRO RFIDアンテナ 基板 2dBiRS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzアンテナ実装タイプ = 基板ゲイン = 2dBiRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8RS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2コンタクト数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:5RS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 5シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:3RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1コンタクト数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:8RS PRO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, アクチュエータ/センサーケーブル, コア数:4RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
受動部品その他関連用品