Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661日本モレックス(molex)5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ長さ(mm)13.21幅(mm)11.5極数6P / 6C深さ(mm)18.1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状UTPシリーズ番号95501実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Molex RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, Cat3, 95501-2641日本モレックス(molex)5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ長さ(mm)18.1幅(mm)13.21極数6P4Cシリーズ95501深さ(mm)11.5方向ライトアングル材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状シールドなし実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)金
Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~