12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Hirschmann930538517 MAK 8100 S
RoHS
仕様シールド 極数8 シリーズMAK 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 DINDIN41524 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Hirschmann930539517 MAS 8100 S
RoHS
仕様シールド 極数8 シリーズMAS 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 DINDIN41524 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様シールドなし 長さ(mm)200 取付方式パネル取り付け シリーズELST 使用温度範囲-25→+90℃ 定格電圧250V 定格電流(A)4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 方向【コネクタ1】ライトアングル 保護等級IP67 AWG22 ハウジング【コネクタ1】オス コネクタ【1】M12【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】4 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】オス 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

極数5 シリーズE ソケットorプラグソケット 定格電圧50V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1袋(100個)
319,800 税込351,780
5日以内出荷

仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

Hirschmann930764517 MAK 3100 S
RoHS
仕様シールド 極数3 シリーズMAK 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 DINDIN41524 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
970 税込1,067
5日以内出荷

仕様【コーディング】A 極数5 シリーズE ソケットorプラグプラグ 定格電圧50V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ライトアングル
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Hirschmann932818002 MESAP 43650
RoHS
黒,赤 タイプDIN43650A RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス,オス 実装タイプケーブルマウント
1袋(50個)
479,800 税込527,780
5日以内出荷

仕様【コーディング】A 極数4 シリーズE ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型Aコード式 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります