絞り込み
ブランド
  • Hirschmann
  • SCHMERSAL(4)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • FINDER(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品その他関連用品 :「RSC」の検索結果

特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann933098100 ELST 4012 PG7Hirschmann
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
930764517 MAK 3100 S Hirschmann930764517 MAK 3100 SHirschmann
970税込1,067
1個
5日以内出荷
仕様シールド極数3シリーズMAK定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
932916206 ELST 412 PG9 SN Hirschmann932916206 ELST 412 PG9 SNHirschmann
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
932818002 MESAP 43650 Hirschmann932818002 MESAP 43650Hirschmann
479,800税込527,780
1袋(50個)
5日以内出荷
黒,赤タイプDIN43650ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス,オス実装タイプケーブルマウント
933170100 ELKA 5012 PG7 Hirschmann933170100 ELKA 5012 PG7Hirschmann
319,800税込351,780
1袋(100個)
5日以内出荷
極数5シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933726100 ELWIKA 4012 K PG7 Hirschmann933726100 ELWIKA 4012 K PG7Hirschmann
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann933098100 ELST 4012 PG7Hirschmann
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933165100 ELWIST 4012 PG7 Hirschmann933165100 ELWIST 4012 PG7Hirschmann
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
933725100 ELKA 4012 K PG7 Hirschmann933725100 ELKA 4012 K PG7Hirschmann
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
930538517 MAK 8100 S Hirschmann930538517 MAK 8100 SHirschmann
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様シールド極数8シリーズMAK定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
930539517 MAS 8100 S Hirschmann930539517 MAS 8100 SHirschmann
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様シールド極数8シリーズMAS定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュア接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
933163100 ELST 5012 PG7 Hirschmann933163100 ELST 5012 PG7Hirschmann
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様【コーディング】A極数5シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品