絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,502)
  • Panasonic(パナソニック)(1,572)
  • onsemi(771)
  • VISHAY(490)
  • RS PRO(438)
  • MICROCHIP(365)
  • BOURNS(348)
  • ABRACON(344)
  • SOURIAU(337)
  • HARWIN(329)
  • STMicro(313)
  • BULGIN(308)
  • JST(日本圧着端子製造)(298)
  • ARCOL(OHMITE)(257)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(175)
  • APEM(172)
  • SAMTEC(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCSKYOCERA AVX
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,1210 (3225M),TAJB105K050RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,1210 (3225M),TAJB105K050RNJKYOCERA AVX
769税込846
1袋(10個)
欠品中
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0500KYOCERA AVX
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAAKYOCERA AVX
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電解●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●等価直列抵抗: 7.5Ω●長さ: 3.2mm●高さ: 1.6mm●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●シリーズ: F97●電解質の種類: ソリッド℃●誘電体材料: タンタル℃●AEC-Q200. タンタルコンデンサ、F97シリーズ(樹脂被覆チップ). AVX F97シリーズ高信頼性固体タンタル電解コンデンサは、信頼性が改善されています。このコンデンサは、AEC-Q200に適合する樹脂成形耐熱チップコンデンサで、車載電子部品(エンジンECU)や産業機器に最適です。また、耐湿性も備えており、静電容量範囲が0.33~150 μF、電圧範囲が6.3~35 Vで、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。. 用途. 車載電子部品(エンジンECU) 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105KKYOCERA AVX
799,800税込879,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.37 x 2.29 x 7.37mm長さ = 7.37mm奥行き = 2.29mm高さ = 7.37mmシリーズ = CK動作温度 Max = +125℃
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMAKYOCERA AVX
239,800税込263,780
1セット(4000個)
5日以内出荷
AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、0402、0603、0805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュール
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0603 (1608M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 1.6mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.8mmシリーズ = F98動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,0805 (2012M),F920J106MPA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,0805 (2012M),F920J106MPAKYOCERA AVX
5,398税込5,938
1袋(100個)
5日以内出荷
タンタルコンデンサ、F92シリーズ(樹脂成形チップ)。AVX F92シリーズ樹脂成形チップの低プロファイルJリードコンデンサは、主に携帯型電子機器及びUSBアクセサリで使用されます。F92シリーズには、3種類のケースサイズ(P、A、B)があります。このコンデンサは、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。用途:携帯型電子機器 / USBアクセサリ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805 (2012M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 2mm高さ = 1.1mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmシリーズ = F92動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0300KYOCERA AVX
919税込1,011
1袋(2個)
5日以内出荷
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリード間隔 = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド℃サージ電圧 = 28 V dc @ +125 ℃, 46 V dc @ +85 ℃℃RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数7.3728MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 30MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 30MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数30MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数12.5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
450税込495
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1RoHS指令(10物質対応)対応特性京セラKC5032A-CMクロック用発振器. 京セラのKC5032A-CM水晶発振器は、1.6 → 5.5 Vという幅広い動作電圧範囲で動作します。 シーム封止による小型セラミックパッケージ採用で、CMOS出力を備えています。 高い信頼性が実現されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226M035R0400 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226M035R0400KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量22μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズ2917静電容量100μF漏れ電流(μA)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)65電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,6032-28,TPSC226K020R0150 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,6032-28,TPSC226K020R0150KYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100KYOCERA AVX
64,980税込71,478
1セット(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA225K016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA225K016RNJKYOCERA AVX
27,980税込30,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.5最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2AKYOCERA AVX
36,980税込40,678
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差-20 → +80%静電容量1μF温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C105KAT2AKYOCERA AVX
58,980税込64,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)3.2電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TACR106K010XTA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TACR106K010XTAKYOCERA AVX
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.35×1.35高さ(mm)1.35奥行(mm)1.35電圧(V)10dcシリーズTAC許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)0.7
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSD337K010R0050 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,2917,TPSD337K010R0050KYOCERA AVX
819税込901
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226K035R0200 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226K035R0200KYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 100V dc 1812 (4532M) 18121C684MAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 100V dc 1812 (4532M) 18121C684MAT2AKYOCERA AVX
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX 1812 MLCCシリーズ. AVXの業務用1812 MLCCコンデンサは、幅広い用途に使用できるように設計されています。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.78高さ(mm)1.78奥行(mm)3.2電圧(V)100dcシリーズStandard許容差±20%静電容量680nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336M035R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336M035R0300KYOCERA AVX
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U390GAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U390GAT2AKYOCERA AVX
74,980税込82,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±2%静電容量39pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX超低ESR 0805シリーズ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2AKYOCERA AVX
869税込956
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング用途やフィルタリング用途向け。高静電容量(最大100 uF)タイプを用意。動作温度: -55 → +85 ℃。静電容量範囲: 100 pF → 100 μF。. 用途. モバイル機器 医療機器 サイズに制限がある用途長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)1.6電圧(V)10dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 16V dc 0402 (1005M) 0402YC223JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 16V dc 0402 (1005M) 0402YC223JAT2AKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)16dc許容差±5%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1AKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量330pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)電圧(kV)2dc
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C102KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C102KAT2AKYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX MLCC 30nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C333KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 30nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C333KAT2AKYOCERA AVX
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量30nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0350KYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量15μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2AKYOCERA AVX
1,098税込1,208
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474KAT2AKYOCERA AVX
2,998税込3,298
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400KYOCERA AVX
78,980税込86,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μF漏れ電流(μA)3.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,6.3V dc,2012-12,TAJR475K006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,6.3V dc,2012-12,TAJR475K006RNJKYOCERA AVX
459税込505
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)2.05寸法(mm)2.05×1.3×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)1.3電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012-12テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106M025CCSKYOCERA AVX
79,980税込87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μF漏れ電流(μA)2実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-12,TAJT106K010RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-12,TAJT106K010RNJKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様AVX TAJ (T)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造を採用しており、エンターテインメントシステムや汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-12テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCSKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)3.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,TAP106K010SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,TAP106K010SCSKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×8.5高さ(mm)8.5電圧(V)10dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,6032-28,TAJC475K020RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,6032-28,TAJC475K020RNJKYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル電解質の種類ソリッド
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品