絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,623)
  • Panasonic(パナソニック)(1,580)
  • onsemi(778)
  • VISHAY(513)
  • KYOCERA AVX(464)
  • RS PRO(446)
  • MICROCHIP(372)
  • BOURNS(348)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(339)
  • SOURIAU(335)
  • STMicro(313)
  • BULGIN(307)
  • JST(日本圧着端子製造)(301)
  • ARCOL(OHMITE)(261)
  • BINDER(ビンダー)(250)
  • シュナイダーエレクトリック(177)
  • SAMTEC(172)
  • APEM(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74 東芝Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74東芝
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)東芝
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.75 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74東芝
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
カードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数12
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数12
Toshiba インバータ インバータ 74 東芝Toshiba インバータ インバータ 74東芝
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能NORエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)6.4ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 Vロジック機能NANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F)東芝
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74 東芝Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)19.25幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16論理HCRoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅13 nsパッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2静止電流(mA)0.004低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 Vロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74東芝
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.8 x 5.3 x 1.9mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)東芝
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F)東芝
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1943-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1943-O(Q)東芝
35,980税込39,578
1セット(100個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PL実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-15トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費150 W最大動作温度(℃)150
Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q)東芝
369税込406
1個
翌々日出荷
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PN実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)230最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)15トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費130 W最大動作温度(℃)150
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F) 東芝Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F)東芝
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズTLP 360チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.15絶縁電圧(Vrms)5000
TLP3123(F) 東芝TLP3123(F)東芝
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F)東芝
3,598税込3,958
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCTRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】6高レベル出力電流(mA)【最大】-6最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品