314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BULGINPF0001/63
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BULGINPX0739/P
RoHS
コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BULGINPX0842/B
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BULGINPX0738/S
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BULGINMP0037
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BULGINKT0009
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

BULGINBZV01/A0620/02
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BULGINBXS002/1
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

BULGINBVB01/Z0000/02
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金 タイプコンタクト:シグナル 定格電流(A)5 表面処理コンタクト:金 定格電圧 DC V125 動作温度(℃)-40~+80 適合電線サイズ26~22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。圧着終端。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金 タイプコンタクト:シグナル 定格電流(A)5 表面処理コンタクト:金 定格電圧 DC V125 動作温度(℃)-40~+80 適合電線サイズ26~22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174動作周波数 = 0 to 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

BULGINSA3320
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BULGINSA3319
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BULGINSA3244
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

BULGINSA3243
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BULGINSA3242
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BULGINSA3241
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BULGINSA3230
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BULGINSA3229
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BULGINPXP7012/03S/ST
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります