カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)
          • 受動部品
            • 受動部品その他関連用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

受動部品その他関連用品 :「smd」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
1,413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FGH40T120SMD FAIRCHILDFGH40T120SMDFAIRCHILD
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RALTRON 水晶 表面実装, 2-Pin HC-49-US SMD RALTRONRALTRON 水晶 表面実装, 2-Pin HC-49-US SMDRALTRON
409税込450
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD IQDIQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMDIQD
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.8mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 50Ω動作温度 Min = -20℃高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMDABRACON
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 10pFパッケージタイプ = SMD長さ = 2.5mm幅 = 2mm高さ = 0.7mm寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±20ppm動作温度 Min = -20℃ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMDABRACON
52,980税込58,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 14.7456MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 6mm幅 = 3.5mm高さ = 1.4mm寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Max = 85℃ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装 SMDABRACON
32,980税込36,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 12.288MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm周波数許容性 = 30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMDABRACON
68,980税込75,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 8MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 10pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.1mm寸法 = 5 x 3 x 1.1mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±10ppm動作温度 Min = -10℃ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMDABRACON
1,998税込2,198
1袋(25個)
5日以内出荷
標準周波数 = 8MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD寸法 = 11.4 x 4.7 x 2.5mm周波数許容性 = 30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 SMDABRACON
899税込989
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Min = -20℃ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 48MHz, CMOS出力 SMD ABRACONAbracon 発振器, 48MHz, CMOS出力 SMDABRACON
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器出力周波数 = 48MHz周波数偏差 = 50ppmパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装 SMDABRACON
729税込802
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 11.0592MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40℃ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
68,980税込75,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.1mm寸法 = 5 x 3 x 1.1mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Min = -20℃ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMDABRACON
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 20MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40℃ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMDABRACON
59,980税込65,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 8MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.1mm寸法 = 5 x 3 x 1.1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Min = -20℃ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMDABRACON
1,198税込1,318
1袋(25個)
5日以内出荷
標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm周波数許容性 = 30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
149,800税込164,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 10pFパッケージタイプ = SMD長さ = 2.5mm幅 = 2mm高さ = 0.7mm寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±20ppm動作温度 Min = -20℃ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMDABRACON
549税込604
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 10pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.1mm寸法 = 5 x 3 x 1.1mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±10ppm動作温度 Min = -10℃ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 32.768kHz, LVCMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 32.768kHz, LVCMOS出力 SMDABRACON
179,800税込197,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器出力周波数 = 32.768kHzkHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 24MHz, CMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 24MHz, CMOS出力 SMDABRACON
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器出力周波数 = 24MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 SMDABRACON
139,800税込153,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器出力周波数 = 7.3728MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 14.7456MHz, CMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 14.7456MHz, CMOS出力 SMDABRACON
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器出力周波数 = 14.7456MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 47Ω, 0805 (2012M), 0.125W Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 47Ω, 0805 (2012M), 0.125WPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)47許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 56Ω, 2512 (6432M), 1W 352056RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 56Ω, 2512 (6432M), 1W 352056RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 33Ω, 2512 (6432M), 1W 352033RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 33Ω, 2512 (6432M), 1W 352033RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W 352022RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W 352022RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2512 (6432M), 2W 3521120RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2512 (6432M), 2W 3521120RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)120許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W 3520100RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 1W 3520100RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Abracon 水晶発振器, 24MHz, HCMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 24MHz, HCMOS出力 SMDABRACON
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ出力周波数 = 24MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 1.8432MHz, CMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 1.8432MHz, CMOS出力 SMDABRACON
839税込923
1袋(5個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器出力周波数 = 1.8432MHzMHzパッケージタイプ = SMD出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子 4MHz 3-Pin SMDMURATA(村田製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMDABRACON
68,980税込75,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
標準周波数 = 20MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.1mm寸法 = 5 x 3 x 1.1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Min = -20℃ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装 SMDABRACON
119,800税込131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
標準周波数 = 24MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.1mm寸法 = 5 x 3 x 1.1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Max = 70℃ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMDABRACON
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMDABRACON
46,980税込51,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.3高さ(mm)1.3周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMDABRACON
68,980税込75,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMDABRACON
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
長さ(mm)2幅(mm)1.6寸法(mm)2×1.6×0.59高さ(mm)0.59周波数(MHz)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
68,980税込75,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)2.5幅(mm)2寸法(mm)2.5×2×0.7高さ(mm)0.7周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMDABRACON
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.3高さ(mm)1.3周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)85
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

smd特集
おすすめ人気ランキング
受動部品その他関連用品