絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オムロンヘルスケア(2)
パルス数
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 360(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 720(1)
  • 1000(1)
  • 1024(1)
  • 1200(2)
  • 1500(1)
  • 1800(2)
  • 2000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンコーダ :「e6b2-cwz6c」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ40omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン)インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mmomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66
e6b2-cwz6c特集
おすすめ人気ランキング
エンコーダ