絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • SICK(74)
  • 武藤工業(39)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • omron(オムロン)(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(19)
  • BOURNS(18)
  • Baumer(17)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BROADCOM(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • RS PRO(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • 岩田製作所(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • VISHAY(3)
パルス数
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 360(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
デジカラー MUTOHデジカラーMUTOH
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測軸径(Φmm)(取付)20質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC10~26.5保護構造IP50表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)8消費電流(mA)150以下表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m圧着端子付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ワイヤー式ABS リニアエンコーダ MUTOHワイヤー式ABS リニアエンコーダMUTOH
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
簡単に絶対値を測長最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプテンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)最大速度(m/min)最大検出:60耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)最小分解能0.05mm
デジカラー MUTOHデジカラーMUTOH(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測軸径(Φmm)(取付)23質量(g)約780使用温度範囲(℃)5~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)3表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)10表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
デジカラー MUTOHデジカラーMUTOH
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測表示桁数±5表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10軸径(Φmm)(取付)35リセットMANUAL RESET最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ電源(V)AC100±10%(50/60Hz)電源コード2mプラグ付き消費電力(W)2.2使用温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-20~80質量(g)約900耐振動49m/s2(5G)で30分耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)保護構造IP50
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
エンコーダ