絞り込み
ブランド
パルス数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エンコーダ


FA現場のお役立ち情報
314件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンコーダブラケット 岩田製作所エンコーダブラケット岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C2シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダブラケット 岩田製作所エンコーダブラケット岩田製作所
759税込835
1個
翌々日出荷
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6Fシリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダブラケット 岩田製作所エンコーダブラケット岩田製作所
339税込373
1個
翌々日出荷
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6A2シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)SBHシリーズ ロータリーエンコーダNEMICON(ネミコン)
62,980税込69,278
1個
62日以内出荷
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
ワイヤー式ABS リニアエンコーダ MUTOHワイヤー式ABS リニアエンコーダMUTOH
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
簡単に絶対値を測長最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプテンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます
有効長(mm)ワイヤー:4000最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)最大速度(m/min)最大検出:60耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)最小分解能0.05mm
OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策 武藤工業ノイズ対策武藤工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
エンコーダラインケーブルです
ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
ラインドライバ・コンバータ 武藤工業ラインドライバ・コンバータ武藤工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
OPR-12用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-12用入出力信号ケーブル武藤工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート デジタルカウンタ 武藤工業アブソリュート デジタルカウンタ武藤工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
インクリメンタル デジタルメジャー 武藤工業インクリメンタル デジタルメジャー武藤工業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業ラインレシーバ・コンバータ武藤工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
55,980税込61,578
1台
61日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
31,980税込35,178
1個
62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
信号ライン延長用コード 武藤工業信号ライン延長用コード武藤工業
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ 武藤工業ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ武藤工業
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-52
ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ 武藤工業ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ武藤工業
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-51
フェライトコア FC25 FC25シリーズ 武藤工業フェライトコア FC25 FC25シリーズ武藤工業
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
信号ライン用のΦ25フェライトコアです。
仕様●用途:信号ライン用アズワン品番67-3165-68
ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ 武藤工業ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ武藤工業
6,298税込6,928
1本
欠品中
エンコーダラインケーブルです。
仕様●ケーブル長:150mmアズワン品番67-3165-66
インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ 武藤工業インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ武藤工業
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ武藤工業
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ40 NBシリーズ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ40 NBシリーズ武藤工業
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35武藤工業
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷から98日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ30 NSシリーズ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ30 NSシリーズ武藤工業
39,980税込43,978
1個
93日以内出荷から98日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ2310 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ2310武藤工業
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15武藤工業
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ 武藤工業インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ武藤工業
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業インクリメンタル デジタルカウンタ武藤工業
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ 武藤工業アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ武藤工業
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
エンコーダ信号SSI方式。
Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06 BROADCOMBroadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06BROADCOM
449,800税込494,780
1箱(80個)
7日以内出荷
AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ