絞り込み
ブランド
パルス数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: エンコーダ


FA現場のお役立ち情報
314件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●コード番号:212-5627●通信インタフェース:インクリメンタル●基準信号数:1 ●基準信号位置:90°、電気的、AおよびBに論理結合●機械仕様:シャフト、フェースマウントフランジ材質筐体:アルミニウム、ケーブル:PVC軸径(Φmm)10高さ(mm)58質量(g)300シリーズDBS60 Core消費電力(W)(最大)0.5負荷なしシャフトタイプ:ソリッドベアリング寿命:3.6×109回転深さ(mm)44.35フランジタイプ3xM3および3xM4付き接続方式ケーブル、8芯、汎用、1.5m最大回転数(min-1[r.p.m])9000保護等級IP67(筐体側IEC60529)、IP65(軸側IEC60529)デューティー比(最大)0.5±5%ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])33起動トルク1.2Ncm(20℃)保護回路逆接保護、出力短絡保護シャフト長さ(mm)19EMC規格EN61000-6-2およびEN61000-6-3準拠耐衝撃性250g、3ms許容相対湿度(%)90(結露無きこと)耐振動性能30g、10~2000Hz材質(フランジ)アルミニウム動作温度(℃)-30~100保管温度範囲(℃)-40~100アズワン品番65-7283-86材質(シャフト)ステンレススチール負荷電流(mA)(最大)30チャネル当たり許容角加速度(rad/s2)(最大)500000動作速度(min-1[r.p.m])6000(最大:9000)許容負荷(kN)シャフト:0.1(ラジアル)、0.05(アキシャル)供給電圧(V)4.5~30出力周波数300kHzトルク(N・cm)動作:1.1(20℃)1チップ当たりのチャンネル数6パルス/回転1024MTTF(時間)500出力タイプ通信:HTL、TTL
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:8mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:8mmSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:10 → 27 V●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-20℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5633アズワン品番65-7282-76
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:8mm SICKインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:8mmSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるユニバーサルケーブル接続 8 mm のソリッドシャフト付きの表面実装フランジです 2 つの取り付け穴パターンのフェースマウントフランジ、サーボ溝付きのサーボクランプ、又は三角形のサーボクランプ 通信インターフェイス: TTL / RS-422、HTL / プッシュプル、オープンコレクタ 10 ~ 2,500 行の回線数 使用温度範囲: +85 ℃ エンクロージャ等級: IP65あなたの利点ユニバーサルケーブル接続により、デバイスを使用できます 狭いスペースでも、柔軟にケーブルを配線できます フランジが異なれば、サーボクランプを使用して装置を取り付けることも、前面又は背面に取り付けることもできます。これにより、を変更せずにデバイスを交換できます 用途 エンコーダの機械的インターフェイスの高い柔軟性 また、使用可能なアクセサリを使用して、を使用できます 多くの用途に対応する単一設計 ハウジングの直径がコンパクトなため、貴重なスペースを節約できます エンクロージャ定格、温度抵抗、及びベアリング寿命が高いため、長期間、信頼性の高い動作を実現しますDBS50 コアインクリメンタルエンコーダには、非常に高い機械的柔軟性、優れた技術的特性、及び多数のバリエーションがあります。DBS50 コアは、直径 50 mm の表面実装フランジと直径 8 mm のソリッドシャフトを備えています。直径 37 mm、長さ 36 mm 未満のハウジングは非常にコンパクトなため、貴重な設置スペースを節約できます。DBS50 コアは、多数の取り付け穴パターン、サーボクランプ、サーボ溝、三角波サーボクランプにより、幅広い取り付けオプションを用意しています。エンコーダはコンパクトな寸法で、ケーブルを軸方向又は半径方向に通すことができる汎用ケーブル接続を備えています。用途繊維産業、推進技術、収納・コンベア、包装機械、印刷機、ガラス産業、エレベータなど、位置決めや速度測定にはさまざまな用途があります注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:8000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:8mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:50mm●全体の幅:50mm●全体的な深さ:35.5mm●動作温度 Min:-20℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5597アズワン品番65-7282-57
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691アズワン品番65-7353-52
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
アブソリュート形 4096 アブソリュート 軸径:10mm SICKアブソリュート形 4096 アブソリュート 軸径:10mmSICK
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:4.5 → 32 V●解像度:12 x 12ビット●ステップ/回転:4096Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:0℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5581アズワン品番65-7278-87
アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mm SICKアブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mmSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 操作トルクは 0.6 Ncm です
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:71.5mm●コード番号:201-3658アズワン品番65-7347-21
アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:10mm SICKアブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:10mmSICK
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 動作トルクは 0.3 Ncm です
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:65mm●コード番号:201-3657アズワン品番65-7347-20
アブソリュート形 262144 アブソリュート SICKアブソリュート形 262144 アブソリュートSICK
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
概要インテリジェントな診断機能と Rapid Data Transfer :高分解能 AFS / AFM60 EtherCAT R アブソリュートエンコーダは、産業オートメーション分野での絶対位置 / 速度の高精度測定を実現します。温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。分解能、回転方向、速度単位の変更など、さまざまな構成オプションにより、設置が簡単になり、各用途に合わせてカスタマイズした調整が可能になります。コンパクトな設計で、AFS / AFM60 EtherCAT R アブソリュートエンコーダは、狭い場所での用途にも適しています。組み込みスイッチ技術により、システムと機器の可用性を最大限に高め、生産性を向上させることができます。一目でわかる高解像度 30 ビットアブソリュートエンコーダ( 18 ビット単回転 / 12 ビット多回転) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト 接続タイプ: M12 軸流オスコネクタ x 3 μ s の範囲内でのデータ転送速度を「オンザフライ」で指定します EtherCAT R インターフェイス CoE(CiA DS-301) デバイスプロファイル (CiA DS-406) ラウンド軸機能 速度、位置、温度、動作時間などのアラーム、警告、診断機能 。 5 つの LED でステータスを表示あなたの利点インテリジェントな診断機能と Rapid Data Transfer により生産性が向上します 早期エラー検出によるネットワーク信頼性の向上 さまざまな構成オプションで簡単に設置できます 柔軟かつ簡単にセットアップでき、さまざまな用途に適した高解像度。円形軸機能に基づいて、2 進法、整数法、小数部の値が表示されます 組み込みスイッチテクノロジーにより、システムの可用性を最大限に高めます コンパクトでコスト効率の高い設計用途産業オートメーション分野のさまざまな機械やシステムにおける絶対位置と速度の測定、及び生産技術やプロセス技術など: ストレージシステム パッケージ機器 油圧プレス 印刷機 ロボット 回転テーブル注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:9000rpm●電源電圧:10 → 30 V●インターフェイス:EtherCAT●コード番号:223-0948アズワン品番65-7295-42
アブソリュート形 256 アブソリュート omron(オムロン)アブソリュート形 256 アブソリュートomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG シリーズは、グレーのコードオープンコレクタ出力、5 m のケーブル、H8PS コネクタの付いた、回転あたり 256 パルスの 8 ビットアブソリュートエンコーダですプラスチック製ボディを採用した軽量構造
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●出力信号タイプ:オープンコレクタ●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8875アズワン品番65-7275-81
ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相A ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相Aニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
小型、Φ20 mm低トルク、低イナーシャRoHS 指令対応
仕様●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0459-99
ドローワイヤ式エンコーダ アブソリュート SICKドローワイヤ式エンコーダ アブソリュートSICK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593アズワン品番65-7284-45
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339,800税込373,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2367254-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、2 極)リゾルバのサイズは 21 です 4極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3342アズワン品番65-7324-54
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289,800税込318,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2358691-1 中空シャフトリゾルバの内径は 12.7 mm、極は 1 ペアです。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3331アズワン品番65-7325-98
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インクリメンタルエンコーダ インクリメンタルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:6 V●コード番号:219-3338アズワン品番65-7324-45
インクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5619アズワン品番65-7278-36
インクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5631アズワン品番65-7279-41
インクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:3600●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5614アズワン品番65-7282-75
インクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:3600●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5630アズワン品番65-7278-29
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:4.5 → 30 V●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5610アズワン品番65-7284-51
インクリメンタルエンコーダ 30 インクリメンタル SICKインクリメンタルエンコーダ 30 インクリメンタルSICK
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します さまざまな機械的インターフェイス及び電気的インターフェイスがあり、設置状況に合わせてエンコーダを最適に調整できます 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:10 → 32 V●コード番号:223-0973アズワン品番65-7309-85
インクリメンタルエンコーダ 2500 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 2500 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
概要DBS36 コアインクリメンタルエンコーダには、非常に高い機械的柔軟性、優れた技術的特性、及び多数のバリエーションがあります。シャフト径が最大 8 mm のブラインド中空シャフトと、6 mm 及び 1/4 インチのソリッドシャフト付きのフェイス取り付けフランジを用意しています。フェースマウントフランジ付きのタイプは、6 種類の取り付け穴パターンの異なる 2 つのフランジと、サーボクランプで取り付けるためのサーボ溝を備えています。中空シャフトタイプは、一般的な複数の取り付け穴の円に使用できるユニバーサルステータカップリングを備えています。すべてのモデルがコンパクトな寸法で、ユニバーサルケーブル接続を採用しています。これにより、ケーブルを軸方向又はラジアル方向に敷設することができます。一目でわかるユニバーサルケーブル接続 ブラインド中空シャフト又はソリッドシャフト付きフェイス取り付けフランジを備えたタイプです 6 つの取り付け穴パターンとサーボ溝を備えたフェースマウントフランジです 通信インターフェイス: TTL / RS-422、HTL / プッシュプル、オープンコレクタ 10 ~ 2,500 行の回線数 使用温度範囲: +85 ℃ エンクロージャ等級: IP65あなたの利点ユニバーサルケーブル接続により、狭い場所で使用でき、ケーブル配線の柔軟性が得られます フランジと汎用ステータカップリングが異なるため、用途を変えずに装置を取り付けることができます メートル系と米国式のシャフトは世界中で使用できます エンコーダの機械的インターフェイスと利用可能なアクセサリにより、多くの用途で単一タイプを使用することができます ハウジングの直径がコンパクトなため、貴重なスペースを節約できます エンクロージャ定格、温度抵抗、及びベアリング寿命が高いため、長期間、信頼性の高い動作を実現します用途鋸刃の位置決め モジュラー転送システムの位置を決定する ガラスプレートの測定 転送システムでの位置の決定と監視 パレットシャトルの位置 スマートセンサを使用したデフレクタの長さ監視 スプリットバンド検出 シャトル上での位置と速度の測定 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します 自動誘導車両( AGV )の速度検出 インクリメンタルエンコーダ付きのエスカレーターで速度を監視します 高速 Gates の位置決定 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します インゴット鋳造ベルトの速度測定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2500●最大回転数:8000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:7 → 30 V●インターフェイス:RS-422●コード番号:223-0969アズワン品番65-7295-38
インクリメンタルエンコーダ 2000 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 2000 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
この Sick TTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単な取り付けソリューションです。 出力で 1024 ppr を供給すると、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダのフランジには、さまざまな固定穴パターンが用意されているため、他のさまざまなエンコーダモデルを交換することができます。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA (負荷なし) 供給電圧: 4.5 → 5.5 V 出力周波数は 300 kHz です
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の幅:36 mm dia.●全体的な深さ:35.5mm●コード番号:201-3644アズワン品番65-7345-02
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:4.5 → 30 V●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5638アズワン品番65-7279-46
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5607アズワン品番65-7284-50
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5650アズワン品番65-7284-75
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:8mm SICKインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:8mmSICK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
この Sick HTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単なソリューションです。 出力で 100 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダの中空シャフトは 8 mm で、コレットアクセサリ 2013656 を使用して 6 mm まで縮小できます。エンコーダステータカップリングにはスロットがあり、42 → 46 mm の CD への柔軟な取り付けが可能です。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA 供給電圧: 7 → 30 V 出力周波数は 300 kHz です
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:8mm●IP保護等級:IP65●全体の幅:36 mm dia.●全体的な深さ:45.4mm●コード番号:201-3652アズワン品番65-7346-08
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
この Sick HTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単なソリューションです。 出力で 100 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダのフランジには、さまざまな固定穴パターンが用意されているため、他のさまざまなエンコーダモデルを交換することができます。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA 供給電圧: 7 → 30 V 出力周波数は 300 kHz です
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の幅:36 mm dia.●全体的な深さ:35.5mm●コード番号:201-3645アズワン品番65-7346-82
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
この Sick TTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単な取り付けソリューションです。 出力で 100 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダのフランジには、さまざまな固定穴パターンが用意されているため、他のさまざまなエンコーダモデルを交換することができます。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA (負荷なし) 供給電圧: 4.5 → 5.5 V 出力周波数は 300 kHz です
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の幅:36 mm dia.●全体的な深さ:35.5mm●コード番号:201-3642アズワン品番65-7344-06
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
アブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mm SICKアブソリュート形 8192 アブソリュート 軸径:15mmSICK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:4.5 → 32 V●解像度:13ビット●ステップ/回転:8192 stepsSteps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5585アズワン品番65-7284-72
アブソリュート形 4096 アブソリュート 軸径:15mm SICKアブソリュート形 4096 アブソリュート 軸径:15mmSICK
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●軸径:15mm●解像度:12 x 12ビット●ステップ/回転:4096Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:0℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:AFS/AFM60 SSI●コード番号:212-5582アズワン品番65-7284-71
アブソリュート形 256 アブソリュート omron(オムロン)アブソリュート形 256 アブソリュートomron(オムロン)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG シリーズは、NPN オープンコレクタのグレーのコード出力タイプ、2 m のケーブルを備えた、回転あたり 256 パルスの 9 ビットアブソリュートエンコーダです保護等級: IEC : IP65
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8871アズワン品番65-7274-78
ams アブソリュート形 4096 アブソリュート OSRAMams アブソリュート形 4096 アブソリュートOSRAM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:30000rpm●出力信号タイプ:デジタル●電源電圧:3 V●コード番号:201-8318アズワン品番65-7347-53
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5636パルス数360アズワン品番65-7282-08
エンコーダ