光電センサ (15) カテゴリ: 光電・ファイバセンサブランド: TELEMECANIQUE SENSORSすべて解除
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザー偏光反射クラス 1
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1803 アズワン品番 65-7330-29
光電センサ バレル形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
光電センサ-XUB-極性付き-90°-SN2M-12→24Vdc-M12
仕様 ●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番 65-7336-58
光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
仕様 ●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PC アズワン品番 65-7336-65
光電センサ 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric 光電センサは、XU シリーズに属しています。M12 コネクタを備えたコンパクトな設計の 92 mm x 77 mm のプラスチック製センサです。バックグラウンド抑制を調整可能な拡散システムセンサで、赤外線伝送を備えています。このセンサは、ラッピング及び外部ラッピング用途に適しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 水銀不使用
仕様 ●検出タイプ:拡散●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUX●コード番号:220-1079 アズワン品番 65-7331-57
光電センサ 検出範囲 20 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65、IP67、IP69K 水銀不使用
仕様 ●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUB アズワン品番 65-7329-36
光電センサ コンパクト 検出範囲 85 mm TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electrics 光電センサは、12 → 24 V dc の電圧で M12 サイズになっています。過酷な環境での検出 監視位置
仕様 ●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:85 mm●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番 65-7287-78
光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-12 → 24 V dc - 端子
仕様 ●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:NC、NO、NPN、PNP●電気的接続:ねじクランプ端子●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:3.5 ms●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1790 アズワン品番 65-7336-67
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様 ●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786 アズワン品番 65-7335-89
光電センサ ミニチュア 検出範囲 1 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electrics 極性化光電センサは、電圧が 12 → 24 V dc のサイズ M8 で、過酷な環境での検出 監視位置
仕様 ●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:LED 、パルス●検出範囲:1 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8512 アズワン品番 65-7288-70
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様 ●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番 65-7288-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm、DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8513 アズワン品番 65-7291-82
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1809 アズワン品番 65-7333-59
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1810 アズワン品番 65-7332-19
光電センサ バレル形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様 ●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1774 アズワン品番 65-7330-66
光電センサ バレル形 検出範囲 50 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納XUシリーズ光電センサ金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様 ●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●材質:金属 アズワン品番 65-7358-33
光電・ファイバセンサ の新着商品 ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ