絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • omron(オムロン)(293)
  • SICK(222)
  • 岩田製作所(212)
  • 北陽電機(146)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(136)
  • オムロンヘルスケア(101)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(63)
  • Baumer(51)
  • azbil(旧:山武)(47)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
  • Banner(34)
  • PEPPERL+FUCHS(29)
  • Festo(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • BALLUFF(7)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
  • マルヤス電業(4)
検出方式
  • 反射型その他(7)
  • 回帰反射型(2)
  • 拡散反射型(9)
  • 透過型(12)
  • 限定反射型(3)
検出距離(mm)
  • 10~50(2)
  • 15(2)
  • 30(5)
  • 50(2)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 1000(5)
  • 3000(6)
  • 5000(1)
  • 10000(3)
  • 15000(3)
  • 30000(1)
検出対象
  • 不透明体(5)
  • 半透明体(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS取扱説明書(0.4MB)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)AUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力
小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から21日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)AUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
厚さ3.7mmの超薄型サイズ微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mmBGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (0.46MB)
ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)ミラーテープAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1セット(10枚)ほか
当日出荷から21日以内出荷
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上質量(g)1各種認証CE
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から27日以内出荷
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32取扱説明書(5.1MB)RoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
5,798税込6,378
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-20用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8845長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)434質量(g)370
小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型高機能長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
ミラー AUTONICS(オートニクス)ミラーAUTONICS(オートニクス)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
高反射率ミラーです。
用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)ピッキングセンサAUTONICS(オートニクス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
L型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)L型ブラケット(BWP用)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP L型ブラケットに。トラスコ品番208-1020長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)36.6質量(g)100
フォトマイクロコネクタケーブル ロボットケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブル ロボットケーブル CTシリーズAUTONICS(オートニクス)
899税込989
1個
6日以内出荷
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル(ロボットケーブル)
フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズAUTONICS(オートニクス)
539税込593
1個
6日以内出荷
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス)小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)AUTONICS(オートニクス)
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型) AUTONICS(オートニクス)小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)AUTONICS(オートニクス)
17,900税込19,690
1個
27日以内出荷
特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)
小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
基板検出用光電センサ AUTONICS(オートニクス)基板検出用光電センサAUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
22日以内出荷
30×3mm(検出距離30mm基準)長方形透明ビームによるPCB基板の穴、ホール、不完全加工、突出部位などの影響を受けずに安定した検出可能。 BGSによる背景物体の色、材質の影響を受けずに安定した検出実現。 ライトオン/ダークオン切替。 電源逆接続保護回路、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式BGS反射型検出距離(mm)10~100(設定可能:20~100)接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.9MB)検出対象不透明体
BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)BJX専用コネクタAUTONICS(オートニクス)
2,998税込3,298
1個
22日以内出荷
M8「L形4ピン」コネクタ。
材質PVCコード長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)BJX専用コネクタAUTONICS(オートニクス)
2,198税込2,418
1個
22日以内出荷
M8「L形4ピン」コネクタ。
材質PVCコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)BJX専用コネクタAUTONICS(オートニクス)
2,998税込3,298
1個
22日以内出荷
M8「ー形4ピン」コネクタ。
材質PVCコード長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)BJX専用コネクタAUTONICS(オートニクス)
2,198税込2,418
1個
22日以内出荷
M8「ー形4ピン」コネクタ。
材質PVCコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-16用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8931長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)354質量(g)300
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
4,398税込4,838
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-12用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8930長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)274質量(g)240
11pinソケット DINレールタイプ AUTONICS(オートニクス)11pinソケット DINレールタイプAUTONICS(オートニクス)
539税込593
1個
3日以内出荷
11pinソケット、DINレールタイプです。
用途コネクタに。トラスコ品番227-6039適合機種AT11DN-1長さ(mm)23.8幅(mm)74.3材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)85タイプ11ピンDINレール対応
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
3,698税込4,068
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-08用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8929長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)194質量(g)180
保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)144質量(g)60
平型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)平型ブラケット(BWP用)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP 平型ブラケットに。トラスコ品番208-1019長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)75質量(g)95
平型ブラケット AUTONICS(オートニクス)平型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)1.6質量(g)190
投光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)投光器用ケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
受光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)受光器用ケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
L型ブラケット AUTONICS(オートニクス)L型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9726長さ(mm)41幅(mm)36.6材質/仕上高さ(mm)35質量(g)200
光電・ファイバセンサ