絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 岩田製作所(7)
  • 北陽電機(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(1)
  • SICK(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
検出方式
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 300(1)
  • その他(1)
検出対象
  • 不透明体(1)
ヘッド形状
  • (1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光電・ファイバセンサ :「30W」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から93日以内出荷
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形) omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合センサE3NC-LH03専用
ファイバアンプ IP54 30 V dc omron(オムロン)ファイバアンプ IP54 30 V dcomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068アズワン品番65-7361-34
光電・ファイバセンサ