絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
検出距離(mm)
  • 2000
  • 0~0.5(1)
  • 0.5~2.0(1)
  • 0.5~3.0(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • 26.3(1)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 85(2)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 500(3)
  • 3000(2)
  • 10000(1)
検出方式
  • 透過型(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-Nomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる超音波なので、色による影響はありません相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-Nomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
角度センサー特集
おすすめ人気ランキング
変位・測長・回転角度センサ