絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(4)
  • Assemtech(3)
  • SIEMENS(2)
  • ハネウェル(1)
  • EATON(イートン)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431アズワン品番65-7829-92
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 30000 回 電気的耐久性: 30000 回、AC-21 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3343アズワン品番65-7825-27
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3342アズワン品番65-7825-26
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極追加極 16 → 40 A ( DIN レール取り付け)です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3341アズワン品番65-7825-25
安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSysシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724アズワン品番65-7841-61

セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
セーフティスイッチその他関連用品