カテゴリ: セーフティスイッチその他関連用品ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、2 ポジションの I-O を備えた左側面取り付け具ですGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2520 アズワン品番 65-7800-38
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズダイレクトロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2514 アズワン品番 65-7799-85
ロータリハンドル 赤 TeSys GV4 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、赤色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2531 アズワン品番 65-7800-08
ロータリハンドル 黒 TeSys GV4 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、黒色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2530 アズワン品番 65-7800-01
延長シャフト GVAP シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズ長さ 315 mm のロータリハンドル用ロングシャフト制御アクセサリです。Green Premium 製品 正味重量 - 0.11 Kg
仕様 ●種類:ロングシャフト●併用可能製品:ロータリハンドル●シリーズ:GVAP●コード番号:211-2538 アズワン品番 65-7799-86
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた右側に取り付けられますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2516 アズワン品番 65-7800-34
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2525 アズワン品番 65-7800-45
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2526 アズワン品番 65-7799-91
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、前面取り付け時に 2 ポジションの I-O を備えていますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2523 アズワン品番 65-7800-39
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、2 ポジションの I-O を備えた左側面取り付け具ですGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2519 アズワン品番 65-7800-37
ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル(黒)は、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きですGreen Premium 製品 直接実装型 IP 保護等級: IP54
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2539 アズワン品番 65-7799-87
ロータリーカムスイッチ 2 KDF3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様 ●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549 アズワン品番 65-7800-18
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2522 アズワン品番 65-7799-98
ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドルは、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きの赤色で統一されていますGreen Premium 製品 直接実装 IP 保護等級: IP54
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2542 アズワン品番 65-7800-44
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2524 アズワン品番 65-7797-91
ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546 アズワン品番 65-7799-94
ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 45mm TeSys KAE1 シュナイダーエレクトリック 欠品中
Schneider Electric KAE1 シリーズの TeSys VARIO / Mini VARIO です - フロントおよびブラックロータリハンドル、南京錠なしGreen Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様 ●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:TeSys VARIO●シリーズ:KAE1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2545 アズワン品番 65-7799-88
動作ヘッド KBC シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:KBC●シリーズ:KBC●コード番号:221-2837 アズワン品番 65-7830-30
ベゼル KBA 英国用 黒 35mm HarmonyシリーズK Harmony Series K シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2836 アズワン品番 65-7831-33
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
仕様 ●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2527 アズワン品番 65-7800-20
ロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110 アズワン品番 65-7830-42
ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753 アズワン品番 65-7801-31
シャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vz シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311 アズワン品番 65-7831-05
ロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ah シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105 アズワン品番 65-7830-38
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります 電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 3,958 ~ ¥ 3,598 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980